カワサキ Z650RS [650cc] K&N製
カワサキ Z650RS [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-303 | 1個 | シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 | ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 | セルロース | クローム |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-303C | 1個 | Z750S 2005-2007年式:07年に適合 | ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 | セルロース | クローム |
【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KA-6415。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 カワサキ:110130745。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-21。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS] 15-21。カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S ABS [バルカンS] 15-21。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 15-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Kawasaki 110130745。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:121mm×235。高さ:22。備考:オイル塗布量 15 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KA-6415 | 1個 | エアフィルター x1 | 関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 | エアフィルター:コットンガーゼ | 0.3 |
戻る ページ 1 次へ