カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2019-23年式 EFFEX(エフェックス)製

ZX636G [636cc] 国内仕様 FI ■STD ABS・KRT Editon

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZX636G 原動機型式 ZX636EE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX636G - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ZX636G ~ KRT Editon
2019/11月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2020 ~ 2020 ZX636G ~ STD
2019/11月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2021 ~ 2021 ZX636G ~ KRT Editon
2020/8月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZX636G ~ STD
2020/8月 グラフィック変更
カラー変更
・パールクリスタルホワイト×パールストームグレー
2022 ~ 2022 ZX636G ~ KRT Editon
2022/1月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2022 ~ 2022 ZX636G ~ STD
2022/1月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZX636G ~ KRT Editon
2022/10月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 ZX636G 000001 ~ KRT Editon
2018/12月
NinjaZX-10RR(スーパーバイク世界選手権)同イメージカラーリング採用。
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 ZX636G 000001 ~ STD
2018/12月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。ユーロ4。130ps。
KQS(カワサキクイックシフター)、KTRC(カワサキトラクションコントロール)、パワーモード選択、KIBSなど高度ライダーサポート技術搭載。
SHOWAのSFF-BPサス(旧モデル同)。
ツインLEDヘッドライト、LEDテールランプ(ZX-10R同形状)採用。
新形状サイレンサーとヒールガード、クイックシフター、新メーター採用。
ETC2.0標準装備(日本仕様)。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ローダウンKIT EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
5営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。ローダウンの5大メリット。・安心して足をつける。・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)。・歩くような速度でも車体が安定している。・落ち着いて交差点を曲がれる。・ブレーキをかけても前のめりになりにくい。EFFEXのこだわり。・スポーティに走ってもバランスを崩さない。・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 特記 仕様 オプション セット内容
PHA747D 1個 シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 品番:PHS747A ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書

2. ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA767D-SET EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA767D-SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA767D-SET。ZX-6R用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA747D)とショートサイドスタンド(PHS767)のセット品番。ローダウンキットは直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-24。タイプ:プレートタイプ。色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック。材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール。仕様:リンクプレート交換。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ(黒)。キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.75。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA747D,PHS767。関連商品:品番:PHA747D,PHS767。ダウン量:-20mm

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 特記 仕様 その他 セット内容
PHA767D-SET 1個 シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 【ダウン量】-20mm ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書

3. ショートサイドスタンド PHS767 EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ショートサイドスタンド PHS767 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS767。ZX-6R用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンキット(PHA747D)装着時の必需品。※13-17年モデルはサイドスタンド交換不要。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-24。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA747D専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA747D。関連商品:品番:PHA747D,PHA767D-SET

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 特記 仕様 オプション セット内容
PHS767 1個 傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 PHA747D専用のショート設定 品番:PHA747D ショートサイドスタンド、取扱説明書

戻る ページ 1 次へ