カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式 EFFEX(エフェックス)製
EL400A (タイ生産) FI ■モデル名:(STD)EL400ARFNN/ASFNN/ATFNN ・(SE)EL400BRFNN/BSFNN/BTFNN ・(PlazaEdition)EL400CSFNN/CTFNN 車名から「400」がなくなる。
カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | EL400A AP5741 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 実際は車名から400がなくなる。 2023/4月 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 ETC2.0車載器キット標準装備。標準シートシート高735mm。 丸型LEDヘッドライト、LEDテールライト。 カラー設定 ・パールロボティックホワイト ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2024 ~ 2024 | EL400A AP5781 ~ | SE(全長2250×幅785×高1140×178kg) 2023/4月 コンパクトヘッドライトカウル装備。 F/RにGPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。 SE専用シート(ツートーンレザーとステッチ)。 防水設計のUSB Type-C電源ソケット、フォークブーツ。 カラー設定 ・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5361 ~ | PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg) 防水USB Type-C電源、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。 2024/3月 カラー変更 ・パールサンドカーキ ・パールストームグレー |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5401 ~ | SE(全長2250×幅785×高1140×178kg) コンパクトヘッドライトカウル、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)、USB Type-C電源ソケット、SE専用シート、フォークブーツ標準装備。 2024/3月 グラフィック&カラー変更 ・ファントムブルー×エボニー ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットダークグリーン |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5401 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 2024/3月 カラー変更 ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5401 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 2025/4月 カラー追加 ・パールロボティックホワイト |
| 2026 ~ 2026 | EL400A AV4771 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 2025/7月 カラー変更 ・パールラヴァオレンジ(36V) ・メタリックフラットスパークブラック(739) |
| 2026 ~ 2026 | EL400A AV4811 ~ | PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg) 2025/7月 カラー変更 ・メタリックインペリアルレッド×エボニー(79N) |
| 2026 ~ 2026 | EL400A AV4831 ~ | SE(全長2250×幅785×高1140×178kg) 2025/7月 カラー変更 ・アーバンシティホワイト(53Q) ・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー(51N) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF784G。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF784。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF784G | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | ELIMINATOR/SE 24 | アルミ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF784K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF784。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF784K | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | ELIMINATOR/SE 24 | アルミ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF784S。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF784。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF784S | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | ELIMINATOR/SE 24 | アルミ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 型番 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL020R | 1個 | アルミ | レッド(アルマイト) | EAL020 | カワサキ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 型番 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL020K | 1個 | アルミ | ブラック(アルマイト) | EAL020 | カワサキ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 型番 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL020B | 1個 | アルミ | ブルー(アルマイト) | EAL020 | カワサキ |
戻る ページ 1 次へ