カワサキ Z900 SE [900cc] 2022-24年式 ISA製

ZR900B オーリンズ社製S46Rショック、ブレンボ製コンポーネント

カワサキ Z900 SE [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900B 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900B - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,070
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
447±4
レベル
(mm)
103±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 ZR900B 057001 ~ ハイグレードモデル
2022/2月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
オーリンズ社製S46Rショック、ブレンボ製コンポーネント(ディスク/キャリパー/パッド)採用。
圧側減衰調整機能装備フロントフォーク(アウターチューブゴールド)、ニッシン製ラジアルポンプ式マスターシリンダーとステンレスメッシュブレーキホース採用。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット K-10 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-10 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
44T 1枚 44T 525 リア ZZR600(2005~2008)、ZX-6R Ninja(1998~2002)、ZX-7R Ninja(1996~2003)、ZX-7RR Ninja(1996~1999)、ZX-9R Ninja(2002~2003)、Z1000(2003~2010)、ZX-10R Ninja(2004~2010)、ZRX1200 DAEG(2009~)

戻る ページ 1 次へ