カワサキ Z650 [650cc] 2017-19年式 DENSO(デンソー)製

ER650H 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A13051 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ER650H ~ 2017/8月
グラフィック&カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック
・パールシャイニングイエロー×メタリックフラットスパークブラック
2019 ~ 2019 ER650H ~ 2019/2月
ETC1.0ユニット継続。
グラフィック&カラー変更
・ストームクラウドブルー×パールストームグレー(新色)
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 ER650H A13051 ~ 2017/5月
Ninja650ABSのカウル無しモデル。
車名からABS表記が外される。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
ETC1.0ユニット標準装備。
Z文字に点灯するLEDテールランプ。
カラー設定
・パールフラットスターダストホワイト
・メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-0850 1本 10 19 16 I90

戻る ページ 1 次へ