カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式 CARBON LORRAINE製

ZR900C カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)

カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,190
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C ~ 2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
2018 ~ 2019 ZR900C 000001 ~ 020000 カフェレーサー仕様
2018/3月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
専用カラーとグラフィック採用。フロントカウルの採用。
ローポジションハンドル、カフェレーサースタイル段付きシート採用。
ヘアライン仕上げのマフラーボディーカバー、エキゾーストパイプカバー、サイレンサー。
ミラーステー短縮、専用デカール、エンブレム採用、など。
STDと共通の水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・ビンテージライムグリーン
・パールストームグレー
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ カフェレーサー仕様
グラフィック変更
2018/8月
カラー変更
・ストームクラウドブルー
・メタリックグラファイトグレー
・ヴィンテージライムグリーン(10月)
2020 ~ 2020 ZR900C 037001 ~ 052000 2019/8月
グラフィック変更
カラー変更
・ファントムブルー
・ヴィンテージライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ 2020/12月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,390 税込¥5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1133-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥10,900 税込¥11,990
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1133-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,590 税込¥6,149
4営業日後以内
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1133-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

4. ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド RX3 リア用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カーボンロレーヌブレーキパッド [RX3]。街乗りからサーキットまで対応できる強い制動力とリニアなコントロール性、バイクの姿勢はリアブレーキングが重要です。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・リア専用。専用設計でコントローラブル。一般道ではもちろん、レースユースまでカバー。。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長。NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2296-RX 1セット シンタードメタル シンタードパッド CB1000SF(92-97) VTR1000F[ファイヤーストーム](97-06) CBR954RR[ファイヤーブレイド](98-03) CBR600RR(03-06) HORNET600[ホーネットPC34-PC36](98-06) CB400SF[NC39](04-) MT-01(07-) FZS1000 FAZER[フェザー](06) YZF-R1(04-) YZF-R6(03-08) CB400 SUPER FOUR 2004-2004年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ