カワサキ Z900RS SE [900cc] 2026-27年式 BROAD製

ZR902A 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)■ZR902BTFNN/BVFNN

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR902A 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR902A - ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 43 二次減速比 2.867
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±4
レベル
(mm)
125±2
種類 00M01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZR902A ~ SE(全長2100×幅815×高1135×217kg)
2026/2月 フルモデルチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。
シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。
排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。
サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。
メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。
Fブレンボ製φ300mmダブルディスク。Rオーリンズ製S46ショックアブソーバー搭載。
USB-C電源ソケット、GPS対応前後2カメラのドライブレコーダー標準搭載。
ETC2.0車載器を標準装備。
カラー変更
・メタリックスパークブラック(660)
2027 ~ 2027 ZR902A ~ SE
2026/8月
カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし。
カラー継続
・メタリックスパークブラック(660)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

戻る ページ 1 次へ