カワサキ エストレヤ [250cc] 1993-94年式 BROAD製

BJ250A 前後ディスク ■BJ250-B2/B3

カワサキ エストレヤ [250cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 005001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 BJ250A 005001 ~ 008000 1993/3月
タンクエンブレムが立体エンブレムに変更。
カラー設定
・キャンディサンゴットオレンジ
・ルミナスウインザーグリーン
1994 ~ 1994 BJ250A 008001 ~ 014000 1994/2月
カラー変更
・キャンディワインレッド(新色)
・ルミナスウインザーグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

戻る ページ 1 次へ