カワサキ ゼファー [400cc] 1993-95年式

ZR400C ■モデル名:ZR400C5/6/7

カワサキ ゼファー [400cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 085001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 18 67H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 16 後 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR9EA-9 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
414±4
レベル
(mm)
FC97±3
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZR400C 085001 ~ 098000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1994 ~ 1994 ZR400C 098001 ~ 105000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1995 ~ 1995 ZR400C 105001 ~ カラー設定
・メタリックソニックブルー
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1,270件中 1,001件~1,040件

並び替え:

1001. フェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031090 1セット ゼファー400(-95)

1002. フェンダーレス用ナンバーベース POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレス用ナンバーベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031090NB 1個 ゼファー400/ゼファー750

1003. Z2テールフェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2テールフェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031090Z2 1セット ゼファー400(-95)

1004. LEDZ2テールFレスキットCL POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールFレスキットCL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031092LC 1セット ゼファー400(-95)

1005. LEDZ2テールFレスキットRD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールFレスキットRD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031092LR 1セット ゼファー400(-95)

1006. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31096 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #105、110、115、120、125、130各4個 8

1007. B/ONウインカーステーセット銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット銀 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031101-13 1セット ゼファー1100/RS(01-07、リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー750/RS(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-07、フロント/リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー400/χ(400χ01-08、リアに専用変換カプラー別途必要)・ZRX400-2(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-08、フロント/リア専用変換カプラー別途必要)

1008. B/ONウインカーステーセット黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031101-16 1セット ゼファー1100/RS(01-07、リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー750/RS(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-07、フロント/リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー400/χ(400χ01-08、リアに専用変換カプラー別途必要)・ZRX400-2(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-08、フロント/リア専用変換カプラー別途必要)

1009. Z2タイプシートカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2タイプシートカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
031118BG 1個 黒ゲル ゼファー400

1010. Z2タイプシートカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2タイプシートカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
031118WG 1個 白ゲル ゼファー400

1011. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 色 主な適合車種
031126BG 1個 黒ゲル ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

1012. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 色 主な適合車種
031126WG 1個 白ゲル ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

1013. マッスルポジションブラケット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルポジションブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
031152-03 1個 銀 ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー1100/ゼファー750・バリオス

1014. Z2テールランプ単体 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2テールランプ単体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
031190-Z2 1個 レッド

1015. Z2テールランプ単体 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2テールランプ単体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031190Z2 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

1016. Z2テールレンズ単体 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2テールレンズ単体 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031191Z2 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

1017. Z2テールレンズ単体 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2テールレンズ単体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 色 主な適合車種
031191ZC 1個 クリアー ゼファー400/ゼファー400χ

1018. NICサイドカバー 黒ゲル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith NICサイドカバー 黒ゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200BG 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

1019. NICサイドカバー C/R POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith NICサイドカバー C/R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200CR 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

1020. LEDZ2テールランプ単体 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールランプ単体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】使用LEDを高輝度の製品へ変更し、より信頼性の高い物となりました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031290LC 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

1021. LEDZ2テールランプ単体 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールランプ単体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】使用LEDを高輝度の製品へ変更し、より信頼性の高い物となりました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031290LR 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

1022. マッスルライン アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
031300BG 1個 黒 ゼファー400/ゼファー400χ

1023. マッスルライン アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
031300WG 1個 白 ゼファー400/ゼファー400χ

1024. Basic71ブラック/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic71ブラック/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031491-46 1個 ゼファー1100/RS(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー400/χ(-00)

1025. スーパーバイクW球 銀/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクW球 銀/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031493-13 1個 ゼファー1100/RS(01-07、リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー750/RS(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-07、フロント/リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー400/χ(400χ01-08、リアに専用変換カプラー別途必要)・ZRX400-2(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-08、フロント/リア専用変換カプラー別途必要)

1026. スーパーバイクW球 銀/クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクW球 銀/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031494-13 1個 ゼファー1100/RS(01-07、リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー750/RS(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-07、フロント/リアに専用変換カプラー別途必要)・ゼファー400/χ(400χ01-08、リアに専用変換カプラー別途必要)・ZRX400-2(01-03、リアに専用変換カプラー別途必要/04-08、フロント/リア専用変換カプラー別途必要)

1027. Basic砲弾メッキ/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾メッキ/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
031498-43 1個 オレンジ ゼファー1100/RS(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー400/χ(-00)

1028. Basic砲弾ブラック/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾ブラック/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031498-46 1個 ゼファー1100/RS(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー400/χ(-00)

1029. Basic砲弾ブラック/クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾ブラック/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
031499-46 1個 ゼファー1100/RS(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー400/χ(-00)

1030. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】よりスムースな樹脂スロットルスリーブ採用。スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 主な適合車種
031567-11 1個 Ti ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

1031. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】よりスムースな樹脂スロットルスリーブ採用。スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 主な適合車種
031567-T1 1個 Ti ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

1032. コンパクトハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith コンパクトハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100・ZRX400/1100/1200R/S,ZZR1100(D)コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。ステンレス金具仕様。アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。スロットル巻き取り径44Φ。更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色
031678-K1 1個 ブラック

1033. コンパクトハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith コンパクトハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100・ZRX400/1100/1200R/S,ZZR1100(D)コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。ステンレス金具仕様。アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。スロットル巻き取り径44Φ。更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色
031678-T1 1個 チタン

1034. コンパクトハイスロ チタン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith コンパクトハイスロ チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様
031678-T1 1セット TITAN

1035. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
34452 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、102、105、108、110、112各1個 8

1036. エアブリーダー(SUS)フラット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS)フラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
34551 1個 ボルティー 1999-2001年式:2POT

1037. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

1038. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

1039. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

1040. ケーブル(スピードメータ) 54001-1024 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ケーブル(スピードメータ) 54001-1024 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
54001-1024 1個 ZR400-G1 SKJ-06-004

戻る ページ 1… 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 … 次へ