カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式

EN650A FI ■STD・STD ABS・Special Edition

カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-EN650A 原動機型式 EN650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650A - A04902 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 R 18 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 EN650A A00011 ~ STD ABS無し
2017/1月
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
2017 ~ 2018 EN650A A00071 ~ ABS Special Edition
2017/1月 グラフィック変更
クラッチカバーにメッキパネル装備。
カラー変更
・メタリックインペリアルレッド
2017 ~ 2018 EN650A A00071 ~ STD ABS
2017/1月 グラフィック変更
ギヤポジションインジケーター、ヘルメットロック装備。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
2016 ~ 2016 EN650A A04902 ~ STD ABS無し(224kg)
2015/6月
Rサスリンク式モノショック(プリロード調整機構付き)採用、5スポークキャストホイール、新型メーター(大型アナログタコメーター&マルチファンクションLCD)採用。ERGO-FIT(ライディングポジション変更)採用。
ハンドル2種、シート3種選択可能。ステップ3箇所位置変更、独特なヘッドランプ。
カラー設定
・アーバンシティホワイト
・メタリックマットカーボングレー
2016 ~ 2016 EN650A A07000 ~ STD ABS(227kg)
2015/6月
カラー設定
・メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

268件中 121件~160件

並び替え:

121. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120FB G&G 1本

122. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120ZB G&G 1本

123. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120FB S&S 1本

124. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120ZB S&S 1本

125. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

126. シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2(BK;BK) 120L MLJ 1本 ブラック/ブラック 120L MLJ(カシメジョイント) ~650cc

127. シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズNXリングシールチェーンEK520RR-X(GP;GP)ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
- 1本 ゴールド 520 120L MLJ(カシメジョイント)

128. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

129. 520ZVM-X DID

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
DID 520ZVM-X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520ZVM-X-120ZB 1個 ブラック 520 (ジョイント)カシメタイプ 120

130. 520VR46 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
DID 520VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520VR46-120ZB 1個 シルバー&ゴールド 520 (ジョイント)カシメタイプ 120

131. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

132. シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(BK;GP) 120L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

133. シールチェーン 520Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(GP;GP) 120L MLJ 1本 ゴールド 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

134. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

135. KA-1015 エアフィルター KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:10日
NTB KA-1015 エアフィルター KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】11013-0745互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種
KA-1015 1個 KAWASAKI Ninja650/Z650 ER650H・VULCAN S EN650G/A

136. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056SL 1個 177 シルバー カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

137. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.72(36)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピッチ(mm)
520ZVM-X-120ZB G&G 1本 520 120L ゴールド 15.875

138. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-163 1セット 06435-MEE-006 HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R、HONDA/CB400A(08-16年式)R、HONDA/CB400AD(14-15年式)R、HONDA/CB400AD(16年式)R、HONDA/CB400S(05-16年式)R HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R、HONDA/CB400A(08-16年式)R、HONDA/CB400AD(14-15年式)R、HONDA/CB400AD(16年式)R、HONDA/CB400S(05-16年式)R、HONDA/CB400SA(08-13年式)R、HONDA/CB400SA(14-16年式)R、HONDA/CB400SAD(14-16年式)R、HONDA/CB400SB(05-16年式)R、HONDA/CBF500(04-16年式)R、HONDA/CBF500A(04-16年式)R、HONDA/CB600F(98-06年式)R、HONDA/CB600F(98-99年式)R、HONDA/CB600F(00-06年式)R、HONDA/CB600F2(00-04年式)R、HONDA/CB600F2(00年式)R、HONDA/CB600FA(08-12年式)R、HONDA/CB600FA(12-16年式)R、HONDA/CBF600(04-07年式)R、HONDA/CBF600N(08-11年式)R、HONDA/CBF600S(08-11年式)R、HONDA/CBR600(91-94年式)R、HONDA/CBR600(95-98年式)R、HONDA/CBR600F(97-98年式)R、HONDA/CBR600F(99-00年式)R、HONDA/CBR600F(95-96年式)R、HONDA/CBR600F(01-07年式)R、HONDA/CBR600F(91-94年式)R、HONDA/CBR600F(11-16年式)R、HONDA/CBR600F2(91-94年式)R、HONDA/CBR600F3(95-98年式)R、HONDA/CBR600F4(99-00年式)R、HONDA/CBR600F4(01-06年式)R、HONDA/CBR600F4i(01-06年式)R、HONDA/CBR600FR(02年式)R、HONDA/CBR600RR(03-04年式)R、HONDA/CBR600RR(05-06年式)R、HONDA/CBR600SE(98年式)R、HONDA/CBR600SJR(96年式)R、HONDA/NC700D(12-16年式)R、HONDA/NC700DD(13年式)R、HONDA/NC700SA(12-16年式)R、HONDA/NC700SD(12-16年式)R、HONDA/NC700XA(12-16年式)R、HONDA/NC700XAL(12-16年式)R、HONDA/NC700XD(12-13年式)R、HONDA/NC700XDL(12-16年式)R、HONDA/XL700VA(08-16年式)R、HONDA/CB750F(07-08年式)R、HONDA/CB750F2(92-98年式)R、HONDA/CB750FII(92年式)R、HONDA/CB750FII(96年式)R、HONDA/CB750FII(01年式)R、HONDA/NR750(92年式)R、HONDA/CB900F(01-07年式)R、HONDA/CBR900RE(01年式)R、HONDA/CBR900RR(92-97年式)R、HONDA/CBR900RR(94-97年式)R、HONDA/CBR900RR(98年式)R、HONDA/CBR900RR(99年式)R、HONDA/CBR900RR(00年式)R、HONDA/CBR900RR(01-03年式)R、HONDA/CBR954RR(02-03年式)R、HONDA/CB1000(95-96年式)R、HONDA/CB1000(94年式)R、HONDA/CB1000FP(93-98年式)R、HONDA/CBF1000(06-10年式)R、HONDA/CBF1000(11-17年式)R、HONDA/CBF1000(06-17年式)R、HONDA/CBF1000F(06-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(04-05年式)R、HONDA/CRF1000A(16-17年式)R、HONDA/CRF1000D(16-17年式)R、HONDA/RVT1000R(00-06年式)R、HONDA/VTR1000F(01-03年式)R、HONDA/VTR1000F(98-05年式)R、HONDA/VTR1000SP(00-05年式)R、HONDA/CB1100(16年式)R、HONDA/CB1100A(10-15年式)R、HONDA/CB1100A(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-11年式)R、HONDA/CB1100AB(10-16年式)R、HONDA/CB1100AC(10-16年式)R、HONDA/CB1100C(10-15年式)R、HONDA/CB1100EX(16年式)R、HONDA/CB1100S(16年式)R、HONDA/CB1100S(14-15年式)R、HONDA/CB1100SA(16年式)R、HONDA/CB1100SA(14-15年式)R、HONDA/CB1100SAD(16年式)R、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)R、HONDA/VT1100C2(95-01年式)R、HONDA/VT1100C2(00-07年式)R、HONDA/VT1100C2-2(97年式)R、HONDA/VT1100C3(98-02年式)R、HONDA/VT1100D2(99年式)R、HONDA/VT1100T(98-01年式)R、HONDA/CB1300(08-16年式)R、HONDA/CB1300A(06-09年式)R、HONDA/CB1300A(10-17年式)R、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)R、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)R、HONDA/CB1300F(02-04年式)R、HONDA/CB1300F1(03-07年式)R、HONDA/CB1300P(09-17年式)R、HONDA/CB1300S(06-10年式)R、HONDA/CB1300S(11-17年式)R、HONDA/CB1300SA(06-09年式)R、HONDA/CB1300SA(10-17年式)R、HONDA/CB1300SAD(14-15年式)R、HONDA/CB1300SAD(16-17年式)R、HONDA/CB1300TA(09年式)R、HONDA/CB1300TA(10-17年式)R、HONDA/VT1300CR(10-16年式)R、HONDA/VT1300CS(10-16年式)R、HONDA/VT1300CT(10-16年式)R、HONDA/VT1300CX(10-16年式)R、HONDA/VTX1300C(04-09年式)R、HONDA/VTX1300R(06-08年式)R、HONDA/VTX1300R(05年式)R、HONDA/VTX1300R(09年式)R、HONDA/VTX1300S(03-07年式)R、HONDA/VTX1300T(08-09年式)R、SUZUKI/DL650(04-17年式)R、SUZUKI/DL650(11-13年式)R、SUZUKI/DL650(15-17年式)R、SUZUKI/DL650A(07-17年式)R、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)R、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)R、SUZUKI/GSF650(07-08年式)R、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)R、SUZUKI/GSF650S(06年式)R、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)R、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)R、SUZUKI/SV650(03-10年式)R、SUZUKI/SV650A(07-10年式)R、SUZUKI/SV650F(09年式)R、SUZUKI/SV650S(03-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(11年式)R、SUZUKI/GSR750(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(17年式)R、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)R、SUZUKI/DL1000(02-12年式)R、SUZUKI/DL1000(12-13年式)R、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)R、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)R、SUZUKI/SV1000(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)R、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)R、SUZUKI/GSF1200A(06年式)R、SUZUKI/GSF1200S(06年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)R、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)R、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)R、SUZUKI/GSF1200A(06年式)R、SUZUKI/GSF1200S(06年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)R、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)R、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)R、YAMAHA/FZ6(04-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-11年式)R、YAMAHA/FZ6(14-17年式)R、YAMAHA/FAZER8(10-15年式)R、YAMAHA/FZ1(06-09年式)R、YAMAHA/FZ1(12-16年式)R、KAWASAKI/EN650(15-16年式)R、KAWASAKI/EN650C(17年式)R、KAWASAKI/EN650D(17年式)R、KAWASAKI/ER650(17年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-09年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)R、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)R

139. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-165/3 1セット 06435-MEC-006 HONDA/NSS250(00-04年式)F、HONDA/NSS250(01-02年式)F HONDA/NSS250(00-04年式)F、HONDA/NSS250(01-02年式)F、HONDA/NSS250A(00-03年式)F、HONDA/NSS250A(01-02年式)F、HONDA/NSS250C(03年式)F、HONDA/FJS400(02年式)F、HONDA/FJS400A(03-08年式)F、HONDA/FJS400D(03-08年式)F、HONDA/FJS600(01-02年式)F、HONDA/FJS600A(03-08年式)F、HONDA/FJS600D(03-08年式)F、HONDA/FSC600(02-07年式)F、HONDA/FSC600A(09-16年式)F、HONDA/FSC600D(03-08年式)F、HONDA/NT650V(02-05年式)F&R、HONDA/NT700V(05-08年式)R、HONDA/NT700VA(07-16年式)R、HONDA/NT700VA(10-16年式)R、HONDA/XL1000V(99-06年式)F、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)F、HONDA/ST1300(02-07年式)F、HONDA/ST1300A(03-07年式)F、HONDA/GL1800(01-17年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800B(11-17年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)R、HONDA/NRX1800E(04-05年式)R、HONDA/VTX1800C(02-08年式)F、HONDA/VTX1800F(05-08年式)F、HONDA/VTX1800N(04-08年式)F、HONDA/VTX1800S(02-07年式)F、HONDA/VTX1800T(07-08年式)F、KAWASAKI/EN650(15-16年式)F、KAWASAKI/EN650C(17年式)F、KAWASAKI/EN650D(17年式)F、VICTORY/Vision Tour(08-16年式)F

140. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98400 1個 M20XP2.5 ブルー 8 21

141. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98402 1個 M20XP2.5 グリーン 8

142. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98403 1個 M20XP2.5 シルバー 8

143. ハンドルレバー KL-08 KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバー KL-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-68080 1個

144. シールチェーン 520Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(CR;-) 120L MLJ 1本 シルバー 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

145. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0657030 1セット(2枚) CBR600F 1999-2000年式:リアに使用

146. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0735020 1セット(2枚) VFR800 2000-2001年式:フロントに使用

147. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-165/3JL 1セット 06435-MEC-006 GL1800ゴールドウィング 2001-2005年式:フロントに使用 HONDA/NSS250(00-04年式)F、HONDA/NSS250(01-02年式)F、HONDA/NSS250A(00-03年式)F、HONDA/NSS250A(01-02年式)F、HONDA/NSS250C(03年式)F、HONDA/FJS400(02年式)F、HONDA/FJS400A(03-08年式)F、HONDA/FJS400D(03-08年式)F、HONDA/FJS600(01-02年式)F、HONDA/FJS600A(03-08年式)F、HONDA/FJS600D(03-08年式)F、HONDA/FSC600(02-07年式)F、HONDA/FSC600A(09-16年式)F、HONDA/FSC600D(03-08年式)F、HONDA/NT650V(02-05年式)F&R、HONDA/NT700V(05-08年式)R、HONDA/NT700VA(07-16年式)R、HONDA/NT700VA(10-16年式)R、HONDA/XL1000V(99-06年式)F、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)F、HONDA/ST1300(02-07年式)F、HONDA/ST1300A(03-07年式)F、HONDA/GL1800(01-17年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800B(11-17年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)R、HONDA/NRX1800E(04-05年式)R、HONDA/VTX1800C(02-08年式)F、HONDA/VTX1800F(05-08年式)F、HONDA/VTX1800N(04-08年式)F、HONDA/VTX1800S(02-07年式)F、HONDA/VTX1800T(07-08年式)F、KAWASAKI/EN650(15-16年式)F、KAWASAKI/EN650C(17年式)F、KAWASAKI/EN650D(17年式)F、VICTORY/Vision Tour(08-16年式)F

148. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-163JL 1セット 06435-MEE-006 HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R、HONDA/CB400A(08-16年式)R、HONDA/CB400AD(14-15年式)R、HONDA/CB400AD(16年式)R、HONDA/CB400S(05-16年式)R、HONDA/CB400SA(08-13年式)R、HONDA/CB400SA(14-16年式)R、HONDA/CB400SAD(14-16年式)R、HONDA/CB400SB(05-16年式)R、HONDA/CBF500(04-16年式)R、HONDA/CBF500A(04-16年式)R、HONDA/CB600F(98-06年式)R、HONDA/CB600F(98-99年式)R、HONDA/CB600F(00-06年式)R、HONDA/CB600F2(00-04年式)R、HONDA/CB600F2(00年式)R、HONDA/CB600FA(08-12年式)R、HONDA/CB600FA(12-16年式)R、HONDA/CBF600(04-07年式)R、HONDA/CBF600N(08-11年式)R、HONDA/CBF600S(08-11年式)R、HONDA/CBR600(91-94年式)R、HONDA/CBR600(95-98年式)R、HONDA/CBR600F(97-98年式)R、HONDA/CBR600F(99-00年式)R、HONDA/CBR600F(95-96年式)R、HONDA/CBR600F(01-07年式)R、HONDA/CBR600F(91-94年式)R、HONDA/CBR600F(11-16年式)R、HONDA/CBR600F2(91-94年式)R、HONDA/CBR600F3(95-98年式)R、HONDA/CBR600F4(99-00年式)R、HONDA/CBR600F4(01-06年式)R、HONDA/CBR600F4i(01-06年式)R、HONDA/CBR600FR(02年式)R、HONDA/CBR600RR(03-04年式)R、HONDA/CBR600RR(05-06年式)R、HONDA/CBR600SE(98年式)R、HONDA/CBR600SJR(96年式)R、HONDA/NC700D(12-16年式)R、HONDA/NC700DD(13年式)R、HONDA/NC700SA(12-16年式)R、HONDA/NC700SD(12-16年式)R、HONDA/NC700XA(12-16年式)R、HONDA/NC700XAL(12-16年式)R、HONDA/NC700XD(12-13年式)R、HONDA/NC700XDL(12-16年式)R、HONDA/XL700VA(08-16年式)R、HONDA/CB750F(07-08年式)R、HONDA/CB750F2(92-98年式)R、HONDA/CB750FII(92年式)R、HONDA/CB750FII(96年式)R、HONDA/CB750FII(01年式)R、HONDA/NR750(92年式)R、HONDA/CB900F(01-07年式)R、HONDA/CBR900RE(01年式)R、HONDA/CBR900RR(92-97年式)R、HONDA/CBR900RR(94-97年式)R、HONDA/CBR900RR(98年式)R、HONDA/CBR900RR(99年式)R、HONDA/CBR900RR(00年式)R、HONDA/CBR900RR(01-03年式)R、HONDA/CBR954RR(02-03年式)R、HONDA/CB1000(95-96年式)R、HONDA/CB1000(94年式)R、HONDA/CB1000FP(93-98年式)R、HONDA/CBF1000(06-10年式)R、HONDA/CBF1000(11-17年式)R、HONDA/CBF1000(06-17年式)R、HONDA/CBF1000F(06-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(04-05年式)R、HONDA/CRF1000A(16-17年式)R、HONDA/CRF1000D(16-17年式)R、HONDA/RVT1000R(00-06年式)R、HONDA/VTR1000F(01-03年式)R、HONDA/VTR1000F(98-05年式)R、HONDA/VTR1000SP(00-05年式)R、HONDA/CB1100(16年式)R、HONDA/CB1100A(10-15年式)R、HONDA/CB1100A(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-11年式)R、HONDA/CB1100AB(10-16年式)R、HONDA/CB1100AC(10-16年式)R、HONDA/CB1100C(10-15年式)R、HONDA/CB1100EX(16年式)R、HONDA/CB1100S(16年式)R、HONDA/CB1100S(14-15年式)R、HONDA/CB1100SA(16年式)R、HONDA/CB1100SA(14-15年式)R、HONDA/CB1100SAD(16年式)R、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)R、HONDA/VT1100C2(95-01年式)R、HONDA/VT1100C2(00-07年式)R、HONDA/VT1100C2-2(97年式)R、HONDA/VT1100C3(98-02年式)R、HONDA/VT1100D2(99年式)R、HONDA/VT1100T(98-01年式)R、HONDA/CB1300(08-16年式)R、HONDA/CB1300A(06-09年式)R、HONDA/CB1300A(10-17年式)R、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)R、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)R、HONDA/CB1300F(02-04年式)R、HONDA/CB1300F1(03-07年式)R、HONDA/CB1300P(09-17年式)R、HONDA/CB1300S(06-10年式)R、HONDA/CB1300S(11-17年式)R、HONDA/CB1300SA(06-09年式)R、HONDA/CB1300SA(10-17年式)R、HONDA/CB1300SAD(14-15年式)R、HONDA/CB1300SAD(16-17年式)R、HONDA/CB1300TA(09年式)R、HONDA/CB1300TA(10-17年式)R、HONDA/VT1300CR(10-16年式)R、HONDA/VT1300CS(10-16年式)R、HONDA/VT1300CT(10-16年式)R、HONDA/VT1300CX(10-16年式)R、HONDA/VTX1300C(04-09年式)R、HONDA/VTX1300R(06-08年式)R、HONDA/VTX1300R(05年式)R、HONDA/VTX1300R(09年式)R、HONDA/VTX1300S(03-07年式)R、HONDA/VTX1300T(08-09年式)R、SUZUKI/DL650(04-17年式)R、SUZUKI/DL650(11-13年式)R、SUZUKI/DL650(15-17年式)R、SUZUKI/DL650A(07-17年式)R、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)R、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)R、SUZUKI/GSF650(07-08年式)R、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)R、SUZUKI/GSF650S(06年式)R、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)R、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)R、SUZUKI/SV650(03-10年式)R、SUZUKI/SV650A(07-10年式)R、SUZUKI/SV650F(09年式)R、SUZUKI/SV650S(03-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(11年式)R、SUZUKI/GSR750(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(17年式)R、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)R、SUZUKI/DL1000(02-12年式)R、SUZUKI/DL1000(12-13年式)R、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)R、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)R、SUZUKI/SV1000(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)R、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)R、SUZUKI/GSF1200A(06年式)R、SUZUKI/GSF1200S(06年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)R、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)R、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)R、YAMAHA/FZ6(04-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-11年式)R、YAMAHA/FZ6(14-17年式)R、YAMAHA/FAZER8(10-15年式)R、YAMAHA/FZ1(06-09年式)R、YAMAHA/FZ1(12-16年式)R、KAWASAKI/EN650(15-16年式)R、KAWASAKI/EN650C(17年式)R、KAWASAKI/EN650D(17年式)R、KAWASAKI/ER650(17年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-09年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)R、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)R 41

149. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335891 1本 120/70ZR18M/C (59W) 18 フロント 3.5

150. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335892 1本 160/60ZR17M/C (69W) 17 リア 4.5

151. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-110-46 1個 46 520 アルミ GPZ400F(1983-1985) Ninja400/R(2011-2017) ZXR400/R(1990-1999) Z800(2013-2016) ZX-6R/RR(2003-2024) ER-6f/n(2006-2008) Ninja650/R(2009-2019) VERSYS650(2007-2016) Z750/S(2004-2010)VALCAN S(2016-2019)520コンバートZ400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)ZX-6R(1998-2002)ZZR600(2006-2008)750Turbo(1984-1985)GPz750F(1983-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2024)Z1000/SE/R edition(2003-2019)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2024)Z H2(2020-2023)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)ZX-10R/SE/RR(2004-2019)GPz1100(1983-1986)GPz1100(1983-1986)Z1100GP(1981-1982)Z1100R(1984)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

152. MT60 RS PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) MT60 RS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2504000 1本 160/60 R 17 リア TL 17

153. シールチェーン 520R/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520R/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン EK520R (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、Moto2やST600などのレースやミドルバイクの街乗り走行まで幅広くカバーする性能を持つ「~750ccまで」対応の、高性能「ロードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあける軽量化やプレート端面加工による軽量化も実現しています。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520R/3D(CR;-) 120L MLJ 1本 シルバー 120L MLJ(カシメジョイント) ~750cc

154. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-030HN 1セット(2枚) 06435-MEC-006、06455-KPB-J01 フォルツア 00~03(F) ホンダ

155. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

156. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

157. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 159 税込175
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
K1583 1個 ミニチュア球 クリア シングル球 5

158. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

159. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

160. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056ML 1個 177 メッキ カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 次へ