カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

589件中 241件~280件

並び替え:

241. Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0312 1個

242. スプロケット K-12 ISA

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-12 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
30T 1枚 30T 420 リア AR50(1981~1998)、AR80(1981~)、KSR50(1990~2002)、KSR80、KSR110(2002~2007)

243. Z125用 バックステップ Gクラフト

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:53日
Gクラフト Z125用 バックステップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両にボルトオンで装着可能。ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 材質 RoHS指令(10物質対応)
32114 1個 逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ A2017、A5083 対応

244. Z125用 フロントキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:13日
Gクラフト Z125用 フロントキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボキャリパーでブレーキング性能アップ!。カニブレンボキャリパーを装着することが可能です。ノーマルブレーキホース使用可能。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 付属品 仕様 対応 RoHS指令(10物質対応)
36019 1個 ステンレステーパーボルト キャリパー取付ピッチ84mm ブレンボ バンジョーボルトピッチ 1.00(ブレーキパッドの一部(赤ライン部)を削る必要があります) 対応

245. Z125用スイングアーム T/S スタビ付き Gクラフト

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125用スイングアーム T/S スタビ付き 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアーム4.8kgに対して2.2kgと軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。3種類のパイプからお好きな物をお選びください。特にトリプルスクエアパイプは、メーカーでも絶大の人気を誇るパイプで、異型目の字断面構造により、軽量かつ高剛性を有します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質 RoHS指令(10物質対応)
90548 1本 (スイングアーム)7N01 対応

246. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 823 1セット KM120 (HONDA)CRM50/80~'99
(SUZUKI)ジェベル125/200'93~'00
CRM50 1993-2001年式:フロントに使用 ホンダ、スズキ

247. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67812 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト ブルー ラウンド:シンプルでベーシック

248. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67813 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト ゴールド ラウンド:シンプルでベーシック

249. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67818 1セット(2個) 5.5(装着時) アルミ/アルマイト シルバー ディッシュ:オフ車にフィットする薄型大径

250. LEDテールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルテールランプユニットと交換することで、LEDテールランプの点灯スタイルを変更出来ます。LEDが一つずつ点灯するノーマルテールランプに対し、本製品はサイド部分のLEDをインナーカバーで覆い点灯する為、眩しさを抑えながらも視認性を維持し、テール周りを美しく演出します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0404 1セット(4個)

251. ストリームラインウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームラインウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0415 1セット(4個)

252. ストリームラインウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームラインウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0416 1セット(4個)

253. ストリームラインLEDウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームラインLEDウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0429 1セット(4個)

254. タペットカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) タペットカバー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
01-18-1046 1セット(2個)

255. スクリーン ショートタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スクリーン ショートタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中のライダーの疲労感を軽減するスクリーンキットです。風防効果を発揮し、走行時の空気抵抗によるライダー疲労を軽減出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-0008 1個

256. ヘッドライトカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトカウルのサイドボルトと交換するだけの簡単装着で、フロント周りをドレスアップ出来ます。サイドカラーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0093 1個

257. アンダーカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アンダーカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施したZ125のアンダーカウルサイドのカラーです。強調感のあるデザインと豊富なカラーバリエーションがカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0170 1個

258. アンダーカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アンダーカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施したZ125のアンダーカウルサイドのカラーです。強調感のあるデザインと豊富なカラーバリエーションがカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0171 1個

259. アンダーカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アンダーカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施したZ125のアンダーカウルサイドのカラーです。強調感のあるデザインと豊富なカラーバリエーションがカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0172 1個

260. アンダーカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アンダーカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施したZ125のアンダーカウルサイドのカラーです。強調感のあるデザインと豊富なカラーバリエーションがカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0173 1個

261. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載能力を上げるマストアイテム。ちょっとした荷物の固定や小型BOXの積載に適した構造。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) 適合車種
210-237 1個 ブラック スチール/ブラック 5(BOX本体含む) Z125/PRO 2016

262. ヘルメットロック(車種別) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック(車種別) 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】あれば便利なヘルメットロックを左側フレームに装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 材質 適合車種
303-1575 1個 ブラック スチール/ブラック Z125/PRO 2016

263. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 タイプ パイプ径(Φmm)
92746 1個 ● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 ブラック ショート (クランプバー部)22.2

264. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92747 1個 クローム ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

265. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92748 1個 ブラック ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

266. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
PAFB759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

267. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
RAF759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

268. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
RAFB759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

269. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
SAF759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

270. R-EVO ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G424-53-007 1個 カワサキ Z125 PRO 2BJ-BR125H JMCA認定/政府認証品

271. Z125用スイングアーム T/S Gクラフト

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125用スイングアーム T/S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアーム4.8kgに対して2.2kgと軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。3種類のパイプからお好きな物をお選びください。特にトリプルスクエアパイプは、メーカーでも絶大の人気を誇るパイプで、異型目の字断面構造により、軽量かつ高剛性を有します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質 RoHS指令(10物質対応)
90540 1本 (スイングアーム)7N01 対応

272. Z125用スイングアーム T/S スタビ付き Gクラフト

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125用スイングアーム T/S スタビ付き 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアーム4.8kgに対して2.2kgと軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。3種類のパイプからお好きな物をお選びください。特にトリプルスクエアパイプは、メーカーでも絶大の人気を誇るパイプで、異型目の字断面構造により、軽量かつ高剛性を有します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質 RoHS指令(10物質対応)
90546 1本 (スイングアーム)7N01 対応

273. Z125用スイングアーム T/S スタビ付き Gクラフト

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125用スイングアーム T/S スタビ付き 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアーム4.8kgに対して2.2kgと軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。3種類のパイプからお好きな物をお選びください。特にトリプルスクエアパイプは、メーカーでも絶大の人気を誇るパイプで、異型目の字断面構造により、軽量かつ高剛性を有します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質 RoHS指令(10物質対応)
90547 1本 (スイングアーム)7N01 対応

274. Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト Gクラフト

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
出荷目安:53日
Gクラフト Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ40mm。右側キャスティングキャリパー専用。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
36010 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

275. Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:13日
Gクラフト Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ84mm。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
33193 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

276. Z125PRO用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:13日
Gクラフト Z125PRO用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2 枚のアルミ削り出しプレートが剛性を確保。機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。ノーマルウィンカー専用。専用LEDナンバー灯、リフレクター付属。エレクトロタップ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
33410 1個 A2017、S5052 ブラックアルマイト 対応

277. マスターシリンダーガード SL Z125 KITACO

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーガード SL Z125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
500-4030930 1個

278. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状
A4125A 1箱(10個) 12 10 G18

279. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状 使用箇所
NO-121 1個 12 35/35 HS1 二輪車ヘッドランプ

280. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
31047 1枚 S(モンキーなどミニバイク用)

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ