カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 カスタムパーツ(ボディ)
BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition
カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2025 | BR125H ~ | STD ABS無 2020/10月 グラフィック&カラー変更 ・パールナイトシェードティール ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2016 ~ 2016 | BR125H A02621 ~ | 2016/9月 KRT Edition ABS無 フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。 ピンストライプホイール採用。 グラフィック&カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2016 ~ 2016 | BR125H A02621 ~ | STD ABS無 2016/4月 空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。 Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。 インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。 カラー設定 ・キャンディライムグリーンType3 ・メタリックグラファイトグレー |
| 2017 ~ 2017 | BR125H A12331 ~ | STD ABS無 2017/1月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックカレッジグレー |
| 2017 ~ 2017 | BR125H A12331 ~ | Special Edition ABS無 2017/1月 カラー&グラフィックの変更。 フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。 カラー設定 ・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック |
| 2018 ~ 2018 | BR125H A16470 ~ | STD ABS無 2018/4月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー ・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー |
| 2019 ~ 2019 | BR125H A16471 ~ | STD ABS無 2019/1月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・エボニー |
| 2020 ~ 2020 | BR125H A17061 ~ | STD ABS無 2020/2月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックマットミステリアスグレー ・パールブリザードホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34910 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M12×P1.5 | 149 |
【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 72039 | 1個 | ブラック | 90 |
【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67809 | 1セット(2個) | 19(装着時) | アルミ/アルマイト | ブラック | ラウンド:シンプルでベーシック |
【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 径(Φmm) | 取付穴径(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69372 | 1個 | ブラック | (フォーク)41 | 10.2 | 141 |
【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 径(Φmm) | 取付穴径(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69371 | 1個 | クローム | (フォーク)41 | 10.2 | 141 |
【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 71959 | 1個 |
【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質(ブラケット) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 80-564-90050 | 1個 | キー×2 | アルミ削り出し製 | GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 524-0005090 | 1個 | タイプ5(P41.7) | ブラック&ガンメタ |
【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67811 | 1セット(2個) | 19(装着時) | アルミ/アルマイト | シルバー | ラウンド:シンプルでベーシック |
【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67816 | 1セット(2個) | 5.5(装着時) | アルミ/アルマイト | ブラック | ディッシュ:オフ車にフィットする薄型大径 |
【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 71963 | 1個 |
【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 72044 | 1個 | ガンメタ | 90 |
【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 色 | 直径(Φmm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91007 | 1個 | 50.5 | ゴールド | 30 | 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) |
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92746 | 1個 | ● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 | ブラック | ショート | (クランプバー部)22.2 |
【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 色 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99986 | 1セット | アルミ削り出し/アルマイト仕上げ デイトナロゴ入り |
26.5 | ブラック | 片側:約60g |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902200 | 1個 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902210 | 1個 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902220 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-1046 | 1セット(2個) |
【特長】ノーマルリアフェンダーを外し、本製品を装着することでテール周りをシャープなフォルムに変更出来、ノーマル車両のソリッドなイメージを強調します。ノーマルウィンカー、ライセンスランプ、リフレクターをそのまま使用し、別途購入部品や加工の必要も無く、簡単に装着することが出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0082 | 1個 |
【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2515 | 1個 |
【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2516 | 1個 |
【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2517 | 1個 |
【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2518 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0080 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0081 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0082 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0083 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0084 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0085 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0086 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0087 | 1個 |
【特長】高い剛性と軽量化を両立し、安定した旋回性能を発揮するアルミスイングアーム。オリジナルメインアーム。独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視したスイングアームです。スタビライザーを採用。スイングアームにスタビライザーを採用することで、スイングアームの特性を活かしながら更に高剛性化が可能になり、より路面からの入力や旋回時に発生する車両の挙動を押えることが出来ます。又、装着時のカスタムイメージも高めます。高精度の曲げ加工と美しい表面仕上げ。剛性に優れた多角断面パイプを採用。ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計。チェーンアジャスターには六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用することで、日々のメンテナンス性に優れています。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトを施し、耐摩耗性と表面硬度を向上させています。レーザーマーキングロゴ入り。ノーマルリアインナーフェンダー用のフェンダーステーが付属。スイングアームには、ノーマルリアインナーフェンダーが固定出来るステーを装備しており、インナーフェンダーの一部カット加工を行うことで、スイングアームに装着出来ます。スイングアームの長さはノーマルと同じ長さを採用している為、ドライブチェーンのリンク数を変更する必要はありません。チェーンスライダーは、ノーマルをそのまま使用することが出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-03-0133 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3031 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3033 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0096 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0097 | 1セット |
【特長】走行中のライダーの疲労感を軽減するスクリーンキットです。風防効果を発揮し、走行時の空気抵抗によるライダー疲労を軽減出来ます。スチール製ステーとメーターバイザー部の4点でしっかりと固定します。固定に使用する付属のリテーナー(ブラックアルマイト仕様)はSP武川社製ヘッドライトカウルサイドカラーと互換性があり、別途ヘッドライトカウルサイドカラーをご購入頂くことで、他の5色(シルバー、ブルー、レッド、ゴールド、ガンメタル)のカラーコーディネートをお楽しみ頂けます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0006 | 1個 |
【特長】走行中のライダーの疲労感を軽減するスクリーンキットです。風防効果を発揮し、走行時の空気抵抗によるライダー疲労を軽減出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0008 | 1個 |