カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

589件中 281件~320件

並び替え:

281. Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト Gクラフト

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
出荷目安:53日
Gクラフト Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ40mm。右側キャスティングキャリパー専用。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
36010 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

282. Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:13日
Gクラフト Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ84mm。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
33193 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

283. Z125PRO用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:13日
Gクラフト Z125PRO用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2 枚のアルミ削り出しプレートが剛性を確保。機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。ノーマルウィンカー専用。専用LEDナンバー灯、リフレクター付属。エレクトロタップ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
33410 1個 A2017、S5052 ブラックアルマイト 対応

284. ナックルバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
出荷目安:23日
af(旭風防) ナックルバイザー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】手元を保護してよりスポーティなデザインに!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 主な適合車種
HN-09 1個 PET樹脂 スモーク 190×190(片側) KAWASAKI Z125PRO(2BJ-BR125H)

285. ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:23日
af(旭風防) ミドルスクリーン 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュなフォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 材質 主な適合車種
KZ-03 1個 325×315×2.5 ポリカーボネイト樹脂 KAWASAKI Z125PRO(2BJ-BR125H) スモーク

286. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902200 1個

287. Z125用スイングアーム T/S スタビ付き Gクラフト

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125用スイングアーム T/S スタビ付き 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアーム4.8kgに対して2.2kgと軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。3種類のパイプからお好きな物をお選びください。特にトリプルスクエアパイプは、メーカーでも絶大の人気を誇るパイプで、異型目の字断面構造により、軽量かつ高剛性を有します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質 RoHS指令(10物質対応)
90547 1本 (スイングアーム)7N01 対応

288. Z125用スイングアーム T/S スタビ付き Gクラフト

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125用スイングアーム T/S スタビ付き 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアーム4.8kgに対して2.2kgと軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。3種類のパイプからお好きな物をお選びください。特にトリプルスクエアパイプは、メーカーでも絶大の人気を誇るパイプで、異型目の字断面構造により、軽量かつ高剛性を有します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質 RoHS指令(10物質対応)
90548 1本 (スイングアーム)7N01 対応

289. Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:16日
ヨシムラ Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。(STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110A-202-5180B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.8 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79

290. Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア) Gクラフト

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】7N01 材使用 バフ仕上げ。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90536 1本 プラス0cm 対応

291. Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア) Gクラフト

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:33日
Gクラフト Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】7N01 材使用 バフ仕上げ。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90537 1本 プラス4cm 対応

292. コンパクトクールキット(4FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4FIN/スリムライン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0239 1個

293. Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0310 1個

294. Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0311 1個

295. Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0312 1個

296. Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0313 1個

297. ストリームラインウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームラインウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0416 1セット(4個)

298. スクリーン ロングタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スクリーン ロングタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中のライダーの疲労感を軽減するスクリーンキットです。風防効果を発揮し、走行時の空気抵抗によるライダー疲労を軽減出来ます。スチール製ステーとメーターバイザー部の4点でしっかりと固定します。固定に使用する付属のリテーナー(ブラックアルマイト仕様)はSP武川社製ヘッドライトカウルサイドカラーと互換性があり、別途ヘッドライトカウルサイドカラーをご購入頂くことで、他の5色(シルバー、ブルー、レッド、ゴールド、ガンメタル)のカラーコーディネートをお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-0006 1個

299. ヘッドライトカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトカウルのサイドボルトと交換するだけの簡単装着で、フロント周りをドレスアップ出来ます。サイドカラーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0094 1個

300. ヘッドライトカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトカウルのサイドボルトと交換するだけの簡単装着で、フロント周りをドレスアップ出来ます。サイドカラーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0096 1個

301. アンダーカウルサイドカラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アンダーカウルサイドカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施したZ125のアンダーカウルサイドのカラーです。強調感のあるデザインと豊富なカラーバリエーションがカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-11-0170 1個

302. マスターシリンダーガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
06-08-3031 1個

303. マスターシリンダーガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
06-08-3032 1個

304. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 色温度(K)
16AH YM 1個 12V 35/35W HS1/H4 60/60クラス 2300

305. フェンダーレスKIT KITACO

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
5営業日後以内
KITACO フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに変更し、軽快感を与えます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種
691-4030000 1個 タイプ2スチール製、ブラック仕上げ、LEDライセンス照明付属、ノーマルウインカー使用可 Z125-プロ BR125H全車種

306. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
BAF759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

307. フロントフォークキャップカバー KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
KITACO フロントフォークキャップカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】トップブリッジのドレスアップに

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
500-4030710 1個 Z125-プロ BR125H全車種 ゴールド

308. フロントフォークキャップカバー KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
KITACO フロントフォークキャップカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】トップブリッジのドレスアップに

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
500-4030720 1個 Z125-プロ BR125H全車種 レッド

309. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
GAF759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

310. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
PAF759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

311. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
PAFB759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

312. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
RAF759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

313. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
RAFB759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

314. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
SAF759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

315. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
SAFB759 1キット 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

316. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
STF759 1キット 【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス

317. ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ フロントホースキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 セット内容 材質
STFB759 1キット 【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
Z125 PRO (16) ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス

318. ステンレスメッシュ リアホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ リアホースキット 1キット
レビュー: 5.00(1)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 セット内容 材質
BAR759 1キット Z125 PRO (16) ホース類/汎用取説/製品保証書 (フィッティング)アルミ (ホース)クリア、(フィッティング)ブラック

319. ステンレスメッシュ リアホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ リアホースキット 1キット
レビュー: 5.00(1)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 セット内容 材質
GAR759 1キット Z125 PRO (16) ホース類/汎用取説/製品保証書 (フィッティング)アルミ (ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブラック

320. ステンレスメッシュ リアホースキット SWAGE-LINE

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ リアホースキット 1キット
レビュー: 5.00(1)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 セット内容 材質
GARB759 1キット Z125 PRO (16) ホース類/汎用取説/製品保証書 (フィッティング)アルミ (ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブラック

戻る ページ 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ