カワサキ エストレヤRS [250cc] 2001-03年式

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様 ■(STD)BJ250-C7/C8/C9 ・(LimitedEdition)BJ250G1/G2

カワサキ エストレヤRS [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 053001 ~ 066000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 BJ250A 053001 ~ 060000 STD
2001/1月
ストライプ入り新グラフィック。
カラー設定
・メタリックダークブロンズ×パールクロームイエロー
・エボニー×キャンディライトニングブルー
2002 ~ 2002 BJ250A 060001 ~ 2002/1月
スズキとのOEM相互供給で、シックなカラーに変身。タンクエンブレムもカコミのないデザインに変更。
カラー設定
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
・メタリックダークブロンズ×メタリックグレーストーン
2003 ~ 2003 BJ250A 060001 ~ 2003/2月
カラー変更
・エボニー×メタリックタンジェリンオレンジ
・メタリックノクターンブルー×ギャラクシーシルバータイプ2
2003 ~ 2003 BJ250A 060001 ~ 2003/6月
Limited Edition クロームバージョン(500台限定)
RSベースで、専用色パールブレイジングオレンジ×クロームメッキの燃料タンク。
クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロント&リアフェンダー。
ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、丸形タンクマークなど、装備。
価格はスタンダードモデルから1万円アップ。
カラー設定
・パールブレイジングオレンジ×クロームメッキ
2002 ~ 2002 BJ250A 060001 ~ 066000 Limited Edition(500台限定)
2001/10月
専用色パールアルペンホワイトにクロームメッキピンストライプ入り燃料タンク。
クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロントとリアフェンダー。
ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、立体タンクマーク、など装備。
カラー設定
・パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

616件中 521件~560件

並び替え:

521. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 2.76(17)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 2.3

522. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

523. H/B (SV)可倒 W.P ESTRELLA -06 BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P ESTRELLA -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル、ステップバーに高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、ほぼ組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K49-20 1個 ESTRELLA/RS -06

524. マフラーガスケット カワサキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット カワサキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4110 1セット(10枚) カワサキ 39.5×31×3.5

525. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別)    
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB 1本

526. シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520Z/3D(BK;GP) 110L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要 MLJ(カシメジョイント)

527. シールチェーン 520Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520Z/3D(CR;-) 110L MLJ 1本 シルバー 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要 MLJ(カシメジョイント)

528. シールチェーン 520Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520Z/3D(GP;GP) 110L MLJ 1本 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要 MLJ(カシメジョイント)

529. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

530. エレメント(エアフィルタ) 11013-1247 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki エレメント(エアフィルタ) 11013-1247 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
11013-1247 1個 BJ250LGF KA-1004

531. トライアンフタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016050-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

532. キャプトンタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャブトンスリップオンマフラー(W650)(~'08)(約99db) 当時のW1サウンド(内部はW1SAタイプインナーを使用)にこだわったスリップオンタイプ。取り付けステーはノーマルを使用。。※JMCA不適合。ノーマルエキゾーストパイプ(焼け防止の為二重管構造)を切断しスリップオンタイプとして取り付けます。。付属ジョイントパイプ(040050-MP)を使用する事で、ノーマルサイレンサー再使用可能です。。純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016051-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

533. トライアンフマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016057-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-98)/エストレヤ カスタム(-98)/エストレヤRS カスタム(-98)

534. キャプトンマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016058-10 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-98)/エストレヤ カスタム(-98)/エストレヤRS カスタム(-98)

535. Basic71メッキ/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic71メッキ/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
016091-43 1個 オレンジ W650(99-03)・エストレヤ(-06)・バリオス/バリオス2(-06)

536. Basic砲弾メッキ/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾メッキ/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
016098-43 1個 オレンジ W650(99-03)・エストレヤ(-06)・バリオス/バリオス2(-06)

537. Basic砲弾ブラック/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾ブラック/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
016098-46 1個 W650(99-03)・エストレヤ(-06)・バリオス/バリオス2(-06)

538. Basic砲弾ブラック/クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾ブラック/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
016099-46 1個 W650(99-03)・エストレヤ(-06)・バリオス/バリオス2(-06)

539. PCMトライアンフマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
016150-1A 1個 ステン

540. PCMトライアンフマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016150CA 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

541. PCMキャプトンマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMキャプトンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
016151-1A 1個 ステン

542. PCMキャプトンマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMキャプトンマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016151CA 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

543. ステンレスエキゾーストパイプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスエキゾーストパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
016155-5 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

544. ステレスベーツライトステー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステレスベーツライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
016277-ST 1個 エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

545. インジケーターキット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith インジケーターキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
016401 1セット エストレヤ/エストレヤRS(-06)/エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)・250TR(02-06)

546. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31100 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #120、125、130、135、140、145各1個 8

547. 車種別インジケーターキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別インジケーターキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様
41911 1セット エストレヤ/RS/カスタム/RSカスタム('92~'06)、250TR('02~'06)
※'07~モデル(F1車)は未確認。
車種専用ハーネス付属でボルトオン装着可能。

548. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

549. デンスピ用変換アダプター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンスピ用変換アダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
61120 1個 メネジ(M12)/丸型スリワリ軸 B1 ZRX1200R/S、エストレヤ/RS(ディスクブレーキ車)、250TR 等

550. HIDバルブシステム HL4-SV SPK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDバルブシステム HL4-SV SPK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
62222 1個 HL4-SV XJR400R 2001-2008年式:-07年に適合、バルブフランジ切削加工要

551. HIDバルブシステム HL4-SV STD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDバルブシステム HL4-SV STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
62223 1個 HL4-SV XJR400R 2001-2008年式:-07年に適合。バルブフランジ切削加工要

552. HID SPEC-05 (SLK) HL4-SV DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID SPEC-05 (SLK) HL4-SV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
63859 1個 HL4-SV XJR400R 2001-2008年式:-07年に適合、バルブフランジ切削加工が必要

553. HID LE MANS GT HL4-SV STD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID LE MANS GT HL4-SV STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】何よりも、誰よりも明るいHIDが欲しい方へ!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のHIDシステム「SPEC LE MANS GT-スペックルマンGT」。バラスト制御を一新し、SPEC-05をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF DAYTONA HID渾身の最高峰グレード。防水性耐久性を確かな技術をもって実現!。BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
67539 1個 HL4-SV エストレヤRS 1999-2000年式:インバーターとコントロールユニットを収める場所がありませんバラスト配置を決定し、ハーネスタイプを選んで下さい

554. HID LE MANS GT HL4-SV SLK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID LE MANS GT HL4-SV SLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】何よりも、誰よりも明るいHIDが欲しい方へ!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のHIDシステム「SPEC LE MANS GT-スペックルマンGT」。バラスト制御を一新し、SPEC-05をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF DAYTONA HID渾身の最高峰グレード。防水性耐久性を確かな技術をもって実現!。BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
67540 1個 HL4-SV エストレヤRS 1999-2000年式:インバーターとコントロールユニットを収める場所がありませんバラスト配置を決定し、ハーネスタイプを選んで下さい

555. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67941 1個 カワサキ エストレア 16099-004 濾紙式

556. ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー バイザーノミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
68304 1個 バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合

557. ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー バイザーノミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
68306 1個 XJR400R 2001-2008年式:-07年に適合

558. ブラストバリアー バイザーノミ ブルー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー バイザーノミ ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
68306 1個

559. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71540 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

560. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71541 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

戻る ページ 19 10 11 12 13 14 15 16 次へ