カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式

ZRT10A ■(STD)ZR1100A1/2/3/4/5

カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 000001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
556±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 ZRT10A 000001 ~ 025000 1992/3月
大型ツアラーボエジャー2の水冷エンジンを空冷化。
国内市販車初DIALS(デジタルイグニッションオートマチックロードセンサー)採用。
ツインプラグ(シリンダーあたりスパークプラグ2本)。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・パールグリーニッシュブラック
1993 ~ 1993 ZRT10A 025001 ~ 040000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ(新色)
・ルミナスビンテージレッド(継続)
1994 ~ 1996 ZRT10A 040001 ~ 047000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1997 ~ 1998 ZRT10A 047001 ~ 056000 1997/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)
1999 ~ 2001 ZRT10A 056001 ~ 1999/2月
スイッチ類の表示小変更。
タイガー風ラインニューグラフィック追加。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1,405件中 641件~680件

並び替え:

641. レンズ(シグナルランプ)23048-0036 Kawasaki

販売価格(税別) 919 税込1,011
0営業日後以内
Kawasaki レンズ(シグナルランプ)23048-0036 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(KIJIMA)
230480036 1個 BJ250LGF ZEPHYR X-2004 217-4253

642. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3410H 1パック(2個) 12V 32/3cp対応 ダブル(耐振) 23/8 12

643. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
3営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A5407OR 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

644. XAM CLASSIC  スプロケット(A6405) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6405-45 1個 530 45 GPZ750R/900R(-02)/GPX750/ZZR1100(-02)/ZEPHYR1100/GPZ1100(95-)/ZRX1100

645. XAM PREMIUM スプロケット(A6405) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6405X45 1個 45 530 GPZ750R/900R(-02)/GPX750ZZR1100(-02)/ZEPHYR1100GPZ1100(95-)/ZRX1100

646. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038413 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

647. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038413B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 ブラック

648. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038413BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 ブラック

649. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038413C 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

650. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038416 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

651. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038416B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 ブラック

652. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038416BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

653. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038416BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 ブラック

654. OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14048413 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

655. OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド#6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド#6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14048413B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 ブラック

656. OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド#6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド#6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14048413BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホース取り廻し:サイド廻し コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 ブラック

657. OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14048413C 1セット ●サーモ用キット:○●ホース取り廻し:サイド廻し コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

658. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057216 1セット

659. OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057216B 1セット

660. OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057216BC 1セット

661. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057216C 1セット

662. OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057220 1セット

663. OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057220B 1セット

664. OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057220BC 1セット

665. OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057220C 1セット

666. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057232 1セット

667. OILクーラーホースSET (サイド廻) ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻) ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057232B 1セット

668. OILクーラーホースSET (サイド廻) ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻) ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057232BC 1セット

669. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057232C 1セット

670. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057234 1セット

671. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057234B 1セット

672. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 61,980 税込68,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057234BC 1セット

673. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057234C 1セット

674. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057235 1セット

675. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057235B 1セット

676. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 61,980 税込68,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057235BC 1セット

677. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057235C 1セット

678. OILクーラーKIT ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14058413C 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:12インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

679. OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14068413 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-90°/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:サイド廻し コア:12インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

680. OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 12-13R ZEPHYR1100/RS [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14068413C 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-90°/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:サイド廻し コア:12インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZEPHYR1100 '1992 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR1100RS '1996 ~ '2002 シルバー

戻る ページ 112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ