カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

ZR900S ABS ■(STD)ZR900STFNN

カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900S 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900S - 020001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
444±4 519±4
レベル
(mm)
99±2
種類 00M01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZR900S 020001 ~ STD(全長2065×幅830×高1075×214kg)
2025/7月
25年モデル(欧州)でマイナーチェンジ(国内未導入)、26年モデルで再導入。
水冷並列4気筒DOHCエンジン。
KTRC(カワサキトラクションコントロール)、ABS、IMU(慣性計測装置)搭載。
新たにKCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)、KQS(カワサキクイックシフター)など電子制御システム追加。
Fブレーキにラジアルマウント4ピストンキャリパー採用。
ETC2.0車載器標準装備。
LEDヘッドライト、LEDテールライト。
シート形状変更。シート上部カワサキロゴがあしらわれた金属製オーナメント。
従来より大型化5インチフルデジタルカラー液晶インストゥルメントパネルを搭載。
電子制御クルーズコントロール。
新機能装備スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」。
カラー変更
・エボニー×メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.70(87)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ