カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A) ・クロームバージョン(EJ650D)

カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 030001 ~ 046000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(-A4)・YTX12-BS(A5)(縦置) 全長 2,180
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 EJ650A 030001 ~ 037000 STD
2001/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
フロント廻り変更。フロントフォーク構造変更。
排ガス浄化KLEENシステム採用。
シート表皮、タンクパッド形状と構造変更、など。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2002 ~ 2002 EJ650A 037001 ~ 041000 STD
2002/2月
カラー継続
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 STD
2003/2月
カラー変更
・メタリッククレモナオリーブ×ギャラクシーシルバータイプ2(新色)
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 クロームバージョン
2003/7月
外装メッキパーツ類を装備した特別限定モデル。
・エボニー×クローム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.72(89)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ