カワサキ バルカン S [650cc] 2019-21年式 オイル関連 Kawasaki製

EN650G FI ■STD ABS

カワサキ バルカン S [650cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EN650G 原動機型式 EN650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650G - A00011 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 R 18 59H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,310
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EN650G ~ STD ABS
2020/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー
2020 ~ 2020 EN650G A00241 ~ STD ABS
2020/1月
カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
2019 ~ 2019 EN650G ~ STD ABS
2018/10月
型式変更(EBL→2BL)。グラフィック変更

カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック
2019 ~ 2019 EN650G A00011 ~ A00240 STD ABS
2018/10月
型式変更(EBL→2BL)。グラフィック変更

カラー変更
・ストームクラウドブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.79(53)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

2. フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
16097-0004 1個 16097-0002 EJ800AFF W650 2004-2009年式:06年-に適合 67927

戻る ページ 1 次へ