カワサキ GPX750R [750cc] 1986-89年式 オイル関連 Kawasaki製

ZX750F ■モデル名:ZX750-F1/F2

カワサキ GPX750R [750cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750F 原動機型式 ZX750FE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750F - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
前 110/90 - 16 59H TL 後 140/70 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 16 後 47 二次減速比 2.370
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 ZX750F 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルタ 16099-003 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-003 1個
レビュー: 4.79(29)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-003 1個 ZR1200DGF MO-612 BKO-612 ZEPHYR X-2004

戻る ページ 1 次へ