カワサキ 250TR [250cc] 2002-06年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

BJ250F ■モデル名:BJ250F1/2/3/4/6F

カワサキ 250TR [250cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 19 52P WT 後 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA/X27ESR-U 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 144
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,275 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1065/1075 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 BJ250F 000001 ~ 012000
2003 ~ 2003 BJ250F 012001 ~ 020000
2004 ~ 2004 BJ250F 020001 ~
2005 ~ 2005 BJ250F 026001 ~
2006 ~ 2006 BJ250F 031001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥949 税込¥1,044
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-527 1個 カワサキ 250TR(BJ250F) 16099-004 54

戻る ページ 1 次へ