カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式 オイル関連 KITACO製
ZX636J [636cc] 国内仕様 ■(STD)ZX636JRFAN/JSFAN/JTFAN ・(KRT Editon)ZX636JRFAN/JSFAN ・(40thAnniv)ZX636JRFBN
カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | ZX636J 000001 ~ | 40th ANNIVERSARY EDITION 2023/12月 アンダーカウル「Kawasaki」ロゴ。 フューエルタンク40周年記念エンブレム。 シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム。 ゴールド塗装仕上げのフロントフォークアウターチューブ。 ライムグリーン塗装のホイール。 カラー設定 ・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト |
| 2024 ~ 2024 | ZX636J 000001 ~ | KRT 2023/12月 カワサキレーシングチームカラー&グラフィック。 ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV。 ETC2.0車載キット標準装備。 カラー設定 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2024 ~ 2024 | ZX636J 000001 ~ | STD 2023/12月 マイナーチェンジ 水冷4st並列4気筒DOHCエンジン。 外観一新。レイヤー構成のカウリング、新型LEDヘッドライト&ウインカーなど新採用。 灯火類フルLED。 TFTカラーインストゥルメントパネル。 RIDEOLOGY THE APP によるスマートフォン接続機能。 φ310mmフロントダブルディスクブレーキ、ラジアルマウント4ピストンモノブロックキャリパー ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV ETC2.0車載キット標準装備。 カラー設定 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック ・メタリックフラットスパークブラック×エボニー |
| 2025 ~ 2025 | ZX636J 017001 ~ | KRT 2024/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2025 ~ 2025 | ZX636J 017001 ~ | STD 2024/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・パールロボティックホワイト×メタリックグラファイトグレー |
| 2026 ~ 2026 | ZX636J 038001 ~ | STD 2025/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックマットダークグレー×エボニー ・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
¥229
税込¥252
KITACO
Oリング K-PIT
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-34010 | 1個 |
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-11040 | 1個 | ホンダ、ヤマハ、カワサキ | ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 | VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS |
販売価格(税別)
¥1,598
税込¥1,758
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-390-11041 | 1個 |
販売価格(税別)

KITACO
オイル交換フルSET K-PIT
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FH-4。 ドレンワッシャー:12x22x2.0。 フィラーキャップOリング:OK-1。ニンジャ250。EX250L全車種。Z250。ER250C全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-390-04030 | 1個 |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ