カワサキ EN400ツイン [400cc] 1985-86年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

EN400A ■モデル名:EN400-A1/2

カワサキ EN400ツイン [400cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EN400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN400A - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 19 57S TL 後 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
375
レベル
(mm)
170
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 EN400A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ