カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式 オイル関連 K&N製

LX125D (タイ生産)FI ■モデル名:KLX125DAF/BF/CS/DF/EF/FF

カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-LX125D 原動機型式 LX125CE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX125D - A00078 ~ 排気量 124
タイヤ
前 100/80 - 14 48P WT 後 120/80 - 14 58P WT
バッテリー FTX7L-BS(横置) 全長 1,900
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
386±2.5 392±2.5
レベル
(mm)
29 29
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LX125D A00078 ~ A03533 DトラッカーXイメージ継承のモタード
FI採用。新設計スチール製ペリメターフレーム。35mm倒立フォーク採用、ペタルディスク採用、デジタルバーグラフ式タコメーター装備、など。
カラー設定
・オリエンタルブルー
・エボニー
2011 ~ 2011 LX125D A03534 ~ A07513 2010/7月
グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・エボニー
2010/10月 カラー追加
・ブラック&ピンク
2012 ~ 2012 LX125D A07514 ~ A08045 マイナーチェンジ
シート幅拡大。リアフレーム材質変更。大型リアキャリア装着可能に。
グラフィック&カラー変更
・フィイアクラッカーレッド
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2013 ~ 2013 LX125D A08046 ~ A08617 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 LX125D A08618 ~ A09324 WMTCモードの燃料消費率の掲載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーントオレンジ
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2015 ~ 2015 LX125D A09325 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・メタリックグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-112 1個 スーパーシェルパ 2000-2007年式:-01年に適合 ホンダ:15410KF0010 15410KF0020 15410KF0315 15410KL3670 H15412KF0000 15412KF0305 15412KF0315 カワサキ:520101053 スズキ:K520101503 セルロース 37

戻る ページ 1 次へ