カワサキ GPZ400S [400cc] 1986-91年式 オイル関連 K&N製

EX400A ハーフカウル ■モデル名:EX400A1/A2/A3/A4

カワサキ GPZ400S [400cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400A - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 120/90 - 16 63H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 2
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1988 EX400A 000001 ~ 1986
ハーフカウル
DOHC4バルブ水冷2気筒(GPZ1000RXのエンジンを半分にしたエンジン)、ハーフニンジャと呼ばれる。50ps。42馬力。
ウェットライナー方式(スリーブを直接冷却液で冷やす)採用、センタープラグ方式、フラットバルブキャブレター装備、
グラブバー装備

1988年
アンダーカウル装備。ウィンカースイッチがプッシュキャンセル式に変更。
1989 ~ 1989 EX400A 001501 ~ 002000
1990 ~ 1991 EX400A 002001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 色
KN-202 1個 VF1000F(84-86) CBX750F(84-85) VF750F(84-85) ホンダ:15410679013 15410MB0003 15410MB3003 15410MG7003 15410MJ0003 カワサキ:160971054 160971056 セルロース ブラック

戻る ページ 1 次へ