カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1999-02年式 オイル関連

BJ250A ドラム ■STD・LimitedEdition

カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 041001 ~ 066000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/7月
平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。
カラー設定
・スカイブルー
・ディープグースベリー
2000 ~ 2000 BJ250A 047001 ~ 053000 2000/1月
4種類あったバリエーションが2種類へ統合。
セパレートシート+ドラムブレーキ。
カラー設定
・ブラックパール×ギャラクシーシルバー
・キャンディサンゴットオレンジ×エボニー
2001 ~ 2001 BJ250A 053001 ~ 060000 2001/1月
グラフィック変更。タンクエンブレムが小型デザインに変更。
カラー設定
・エボニー×キャンディライムグリーン
・メタリックファントムシルバー×キャンディパーシモンレッド
2001 ~ 2001 BJ250A 060001 ~ Limited Edition(500台限定)
2001/10月
専用色パールアルペンホワイトにクロームメッキピンストライプ入り燃料タンク。
クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロントとリアフェンダー。
ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、立体タンクマーク、など装備。
カラー設定
・パールアルペンホワイト
2002 ~ 2002 BJ250A 060001 ~ 066000 2002/1月
スズキとのOEM相互供給で、シックなカラーに変身。タンクエンブレムもカコミのないデザインに変更。
カラー設定
・ルミナスウインザーグリーン
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

29件中 1件~29件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. オイルコウカンフルSET エストレヤ 250TR KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET エストレヤ 250TR 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-390-04040 1個 8

4. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

5. エレメント オイルフィルタ 16099-004 Kawasaki

販売価格(税別) 849 税込934
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-004 1個
レビュー: 4.78(9)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-004 1個 BJ250LGF MO-614 BKO-614 250TR 2002-2006年式:BJ250F1-3に適合

6. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 599 税込659
出荷目安:7日
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKO-614 1個 カワサキ 250TR(BJ250F) 16099-004 ガスケット付

7. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17653 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィラーキャップパッキン No.92055-1146

8. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

9. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 749 税込824
6営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-4002 1個 KAWASAKI:16099-004 カワサキ KAWASAKI/KLT200(81-83年式)、KAWASAKI/KLT200(83年式)、KAWASAKI/KLT200(83-84年式)、KAWASAKI/Z200(83年式)、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)、KAWASAKI/BJ250(92-95年式)、KAWASAKI/BJ250(97-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99年式)、KAWASAKI/BJ250(02-06年式)、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)、KAWASAKI/BJ250(10年式)、KAWASAKI/BJ250(07-09年式)、KAWASAKI/BJ250(11-13年式)、KAWASAKI/BJ250(14年式)、KAWASAKI/BJ250(14-15年式)、KAWASAKI/BJ250(15年式)、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99-06年式)、KAWASAKI/BJ250(95-06年式)、KAWASAKI/BJ250(02-05年式)、KAWASAKI/BJ250(06年式)、KAWASAKI/KL250(83-84年式)、KAWASAKI/KL250(78-81年式)、KAWASAKI/KL250(84-05年式)、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)、KAWASAKI/KLT250(82-83年式)、KAWASAKI/KLT250(84年式)、KAWASAKI/KLT250(83-85年式)、KAWASAKI/KLX250(79-80年式)、KAWASAKI/KSF250(87-04年式)、KAWASAKI/KZ250(82年式)、KAWASAKI/KZ250(81年式)、KAWASAKI/KZ250(80年式)、KAWASAKI/KZ250(83年式)、KAWASAKI/Z250(81年式)、KAWASAKI/Z250(80年式)、KAWASAKI/Z250(82年式)、KAWASAKI/KEF300(95-00年式)、KAWASAKI/KEF300(01-03年式)、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)、KAWASAKI/KLF300(89-05年式)、KAWASAKI/KL600(85-86年式)、KAWASAKI/KL650(87-07年式)、KAWASAKI/KL650(08-14年式)、KAWASAKI/KL650(14-15年式)、KAWASAKI/KL650(89-90年式)、KAWASAKI/KLX650(93-96年式)、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)、KAWASAKI/KLX650(96年式)

10. オイルコウカンパーフェクトセット エストレヤ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルコウカンパーフェクトセット エストレヤ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
18406 1個

11. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 629 税込692
4営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-614 1個 カワサキ 16099-004 53.6 55

12. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

13. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 949 税込1,044
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-527 1個 カワサキ 250TR(BJ250F) 16099-004 54

14. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17649 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィルターカバーパッキン No.671B2555

15. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30020 1個 TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 93210-19123 19×2.4

16. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 629 税込692
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-14030 1個 カワサキ カワサキ:16099-004 エストレヤ250・250TR

17. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 879 税込967
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
KO-4002 1個 カワサキ KLR650 A1-14('87~)、KLR650R('93~'96)、エレトレヤ250('92~) 16099-004 濾紙式

18. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-123 1個 250TR(02-11) ESTRELLA[エストレア](92-05) KL250 カワサキ:16099004 セルロース 56

19. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 269 税込296
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34030 1個

20. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98743 1個 KAWASAKI系 内蔵式

21. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

22. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

23. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

24. オイルフィルター  67941 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィルター 67941 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67941。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア/RS/カスタム]

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
67941 1個 カワサキ(KAWASAKI)

25. OFK-010 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 219 税込241
出荷目安:10日
NTB OFK-010 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エストレア 250TR (BJ250)【用途】671B2555互換品。サイズ:55.0×3.0

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-010 1個

26. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

27. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67941 1個 カワサキ エストレア 16099-004 濾紙式

28. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

29. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ