カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式 ブレーキ関連 SBS製

EX250H ■モデル名:EX250-H1/2/3

カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 000001 ~ 033000 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,050
スプロケット
14 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 EX250H 000001 ~ 008800 前期
1990/3月
アルミフレーム
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
・エボニー×パールコスミックグレー
1991 ~ 1991 EX250H 008801 ~ 025000 カラー変更
・エボニー×メタリックソニックブルー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイーブンタイド
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1992 ~ 1992 EX250H 025001 ~ 033000 カラー設定(全て継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0586030 1セット(2枚) バリオス2 2000-2007年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0597000 1セット(2枚) バリオス250(91-96)、GPX250R(87)、KLE250アネ-ロ(93-95)、ZZR250(90-94) KAWASAKI、SUZUKI バリオス250(91-96)_ZR250A_ZR250A-000001~ GPX250R(87)_EX250F_EX250F-008316~ KLE250アネ-ロ(93-95)_LE250A_LE250A-000001~ ZZR250(90-94)_EX250H_EX250H-000001~ ZZR250(95-99)_EX250H_EX250H-054001~ ZZR250(02-07)_EX250H_EX250H-085001~ KLE400(91)_LE400A_LE400A-000001~ KLE400(92-99)_LE400A_LE400A-002501~ GPZ400S(87)_EX400A_EX400A-000001~ GPZ400S(89-90)_EX400A_EX400A-001501~ エリミネ-タ-400(94-)_ZL400A_ZL400A-015001~ ゼファー400(89-90)_ZR400C_ZR400C-000001~ ゼファー400(91-92)_ZR400C_ZR400C-030001~ ゼファー400(93-95)_ZR400C_ZR400C-085001~ ZRX400(94-95)_ZR400E_ZR400E-000001~ ZRX400 2(95)_ZR400E_ZR400E-300001~ EX-4(94-95)_EX400B_EX400B-000001~ KLE500(05)_KLE500B_ GPX750R(87-88)_ZX750F_ZX750F-018001~ ゼファー750(91-99)_ZR750C_ZR750C-000001~ ゼファー750(01-05)_ZR750C_ZR750C-068001~ ゼファー750(06)_ZR750C_ZR750C-079001~ ZX-10(88-89)_ZXT00B_ZXT00B-000001~ ZX-10(90-)_ZXT00B/E795_ZXT00B-028001~、ウルフ125(91-)_NF13A_NF13A-100985~ ウルフ200(92-)_NH11A_NH11A-100001~ バンディット250/LTD(89-92)_GJ74A_GJ74A-100033~ バンディット250/LTD(93-94)_GJ74A_GJ74A-122164~ アクロス250(90-98)_GJ75A_GJ75A-100035~ GSX250Sカタナ(91-)_GJ76A_GJ76A-100026~ SW-1(92-)_NJ45A_NJ45A-100001~ GS400E(91-)_GK54A_GK54A-100022~ VX800(90-)_VS51A_VS51A-102866~ VX800(91-)_VS51A_VS51A-105458~ DR-BIG800S(92-95)_SR43A_SR43A- GSX1100G(91-) ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0597020 1セット(2枚) ZRX400-2 1995-1995年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ