カワサキ ZXR400 [400cc] 1999-99年式 ブレーキ関連 BRAKING製

ZX400L ■モデル名:ZX400-L9

カワサキ ZXR400 [400cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400L 原動機型式 ZX400GE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400L - 060001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/60 R 17 55H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 1,995
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
424±2.5
レベル
(mm)
85±8
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZX400L 060001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING WK006R BRAKING

販売価格(税別) ¥40,980 税込¥45,078
4営業日後以内
BRAKING BRAKING WK006R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】ディスク外周のウェーブ形状が放熱性を高め、フェードを抑制。フロント右側専用の純正交換タイプで、カスタムから補修まで幅広く対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65504 1個 ZRX1200R(02) [ZR1200-A2] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(03) [ZR1200-A3] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(04) [ZR1200-A4] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(05) [ZR1200-A5] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(06) [ZR1200A6F] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(07) [ZR1200A7F] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(08) [ZR1200A8F] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(08) [ZR1200A8FA] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(01) [ZR1200-A1] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(04) [ZR1200-B4] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(03) [ZR1200-B3] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(02) [ZR1200-B2] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(01) [ZR1200-B1] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(99) [ZR1100-A5] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6SA] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6S] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6FA] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6F] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(05) [ZR1100-A10] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(04) [ZR1100-A9] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(03) [ZR1100-A8] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(02) [ZR1100-A7] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(95) [ZR1100-A4] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(94) [ZR1100-A3] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(93) [ZR1100-A2] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(92) [ZR1100-A1] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(02) [ZR1100-B5] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(99) [ZR1100-B3] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(97) [ZR1100-B2] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(96) [ZR1100-B1] フロント用(右側専用)
ZRX1100(00) [ZR1100-C4] フロント用(右側専用)
ZRX1100(97) [ZR1100-C1] フロント用(右側専用)
ZRX1100(98) [ZR1100-C2] フロント用(右側専用)
ZRX1100(99) [ZR1100-C3] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(97) [ZR1100-D1] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(98) [ZR1100-D2] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(99) [ZR1100-D3] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(00) [ZR1100-D4] フロント用(右側専用)
ZZ-R1100(90) [ZX1100-C1] フロント用(右側専用)
ZZ-R1100(91) [ZX1100-C2] フロント用(右側専用)
ZZ-R1100(92) [ZX1100-C3] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-9R(00) [ZX900-E1] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-9R(01) [ZX900-E2] フロント用(右側専用)
ZXR750(89) [ZX750-H1] フロント用(右側専用)
ZXR750(90) [ZX750-H2] フロント用(右側専用)
ZXR400(91) [ZX400-L1] フロント用(右側専用)
ZXR400(92) [ZX400-L2] フロント用(右側専用)
ZXR400(93) [ZX400-L3] フロント用(右側専用)
ZXR400(94) [ZX400-L4] フロント用(右側専用)
ZXR400(94) [ZX400-L4A] フロント用(右側専用)
ZXR400(95) [ZX400-L5] フロント用(右側専用)
ZXR400(99) [ZX400-L9] フロント用(右側専用)
ZXR400R(91) [ZX400-M1] フロント用(右側専用)
ZXR400R(92) [ZX400-M2] フロント用(右側専用)
ZXR400R(93) [ZX400-M3] フロント用(右側専用)
ZXR400R(94) [ZX400-M4] フロント用(右側専用)
ZXR400R(99) [ZX400-M6] フロント用(右側専用)

2. BRAKING WK006L BRAKING

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
4営業日後以内
BRAKING BRAKING WK006L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換用途やカスタム用途としても使用できるディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65505 1個 ZRX1200R (01-08) [ZR1200-A] フロント用(左側専用)
ZRX1200S (01-04) [ZR1200-B] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 1100 (92-99) [ZR1100-A] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 1100 (02-06) [ZR1100-A] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 1100RS (96-02) [ZR1100-B] フロント用(左側専用)
ZRX1100 (97-00) [ZR1100-C] フロント用(左側専用)
ZRX1100Ⅱ (97-00) [ZR1100-D] フロント用(左側専用)
ZZ-R1100 (90-92) [ZX1100-C] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-9R (00-01) [ZX900-E] フロント用(左側専用)
ZXR750 (89-90) [ZX750-H] フロント用(左側専用)
ZXR400 (91-95) [ZX400-L] フロント用(左側専用)
ZXR400 (99) [ZX400-L] フロント用(左側専用)
ZXR400R (91-94) [ZX400-M] フロント用(左側専用)
ZXR400R (99) [ZX400-M] フロント用(左側専用)

戻る ページ 1 次へ