カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1988-96年式 ブレーキ関連 ハリケーン製
EL250A SE(ビキニカウル/キャストホイール)■モデル名:EL250A2/3/4/5/6
カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1988-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1988 ~ 1988 | EL250A 007001 ~ 014000 | ビキニカウル仕様、ミニアンダーカウル、キャストホイール、グラブバー、リザーバタンク付ゴールドRサス装備。 細部黒塗装仕上げ。 カラー設定 ・エボニー×パールコスミックグレー |
| 1989 ~ 1989 | EL250A 014001 ~ 018500 | カラー設定 ・エボニー |
| 1990 ~ 1993 | EL250A 018501 ~ | カラー設定 ・エボニー |
| 1994 ~ 1994 | EL250A 042001 ~ 047000 | カラー設定 ・エボニー |
| 1996 ~ 1996 | EL250A 047001 ~ | カラー設定 ・エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6733 | 1個 | 220mmロング アウター長さ1245mm | ブラック | エリミネーター250LX/SE_('89~:EL250A-014001~) | エリミネーター250LX/SE 89- |
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6834 | 1個 | 120mmロング アウター長さ1145mm | ブラック | エリミネーター250LX/SE_('89~:EL250A-014001~) | エリミネーター250LX/SE 89- |
戻る ページ 1 次へ