カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1988-89年式 ブレーキ関連 ハリケーン製

ZL400A LX(スポークホイール)■モデル名:ZL400C1/2

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL400A 原動機型式 ZL400AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL400A - 006001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 18 56H WT 後 150/80 - 15 70H WT
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 Wディスク 後 ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 ZL400A 006001 ~ 008500 Fダブルディスク化、前後スポークホイールへ。フラットライザーハンドル、など。
カラー設定
・ルミナスウィンザーグリーン×パールセラミックホワイト
・ルミナスリベラルレッド×パールセラミックホワイト
1989 ~ 1989 ZL400A 008501 ~ カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB6736 1個 220mmロング アウター長さ1290mm ブラック エリミネーター400/LX_('89~:ZL400A-008501~) SE不可 エリミネーター400/LX 89- ZL400A-008501-

戻る ページ 1 次へ