カワサキ GPz400 [400cc] 1983-83年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

ZX400A ■モデル名:ZX400-A1

カワサキ GPz400 [400cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400A 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZX400A - 000001 ~ 011400 排気量 399
タイヤ
前 100/90 - 18 56H TL 後 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,165
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.630
プラグ
DP9EA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,225
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,150 チョーク メーター スロットル 825
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)900・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 ZX400A 000001 ~ 011400 1983/3月
51ps。
リンク式RサスとFフォークにアンチノーズダイブ機構テレスコピック式)、左右非対称メーター、マイコン制御モニター、アルミ鍛造セパレートハンドル、アルミ製スイングアーム、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 808 1セット KM425 バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用 カワサキ

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 817 1セット KM426 バルカン400B1-3'91~'95、GPZ900R~A6(F・R) GPZ250R 1985-1989年式:フロント/リアに使用 カワサキ

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
808MA-X 1セット カワサキ バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ