カワサキ バリオス [250cc] 1991-96年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
ZR250A ■モデル名:ZR250-A1/2/3/4/5/6
カワサキ バリオス [250cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1991 ~ 1991 | ZR250A 000001 ~ 016000 | ZXR250Rのエンジン搭載。45ps/15000rpm。 ユニトラック式モノサスペンション搭載300mmディスク。 |
| 1992 ~ 1992 | ZR250A 016001 ~ 035000 | |
| 1993 ~ 1993 | ZR250A 035001 ~ 055000 | 馬力自主規制値変更でパワーダウン、40ps/15000rpm。 2本式リアサス。 |
| 1994 ~ 1994 | ZR250A 055001 ~ 062000 | メーターパネル中央にフューエルメーター装備。 |
| 1995 ~ 1995 | ZR250A 062001 ~ | |
| 1996 ~ 1996 | ZR250A 075001 ~ | バリオス初のツートンカラー、エンブレム変更。跳ね馬エンブレム最終。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 936MA-X | 1個 | スズキ、カワサキ | SUZUKI GSX-250S 刀(’91-’98) 、KAWASAKI ZRXⅡ(’94-’95) | フロント |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 806 | 1セット | KM427 | GPZ900R'90~(R)、ゼファー750'91~'02(キャストのみ) | ZRX400-2 1995-1995年式:フロントに使用 | カワサキ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 808 | 1セット | KM425 | バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) | RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用 | カワサキ |
【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 808MA-X | 1セット | カワサキ | バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) | RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ