カワサキ エリミネーター250V [250cc] ブレーキ関連 RK JAPAN製

カワサキ エリミネーター250V [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(1)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
859MA-X 1セット カワサキ、スズキ (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(左専用)
(SUZUKI)バンディット250V'95~'99
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 859 1セット KM352 (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(左専用)
(SUZUKI)バンディット250V'95~'99
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用 カワサキ、スズキ

戻る ページ 1 次へ