カワサキ GPz400 [400cc] 1983-83年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

ZX400A ■モデル名:ZX400-A1

カワサキ GPz400 [400cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400A 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZX400A - 000001 ~ 011400 排気量 399
タイヤ
前 100/90 - 18 56H TL 後 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,165
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.630
プラグ
DP9EA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,225
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,150 チョーク メーター スロットル 825
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)900・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 ZX400A 000001 ~ 011400 1983/3月
51ps。
リンク式RサスとFフォークにアンチノーズダイブ機構テレスコピック式)、左右非対称メーター、マイコン制御モニター、アルミ鍛造セパレートハンドル、アルミ製スイングアーム、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB314EF 1セット Eco Friction 【スズキ】GS 450 S ”87~”(F)、GSX 400 E 刀 ”83~”(F)、GSX 400 F ”81~83”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(R)、GN 125 E ”82~00”(F)、RG 50 ガンマ ”83~99”(F)、ウルフ 50 ”90~99”(F)、【カワサキ】KL600R ”85~”(F)、KLE 500 ”05~”(R)、EX-4 ”94~97”(R)、FX 400 R ”85~87”(F)、GPZ 400 FⅡ ”84~89”(F)、GPZ 400 R ”85~88”(F)、KLE 400 ”91~01”(R)、エリミネーター 400 / LX / SE ”88~93”(F)、ザンザス ”92~95”(R)、GPZ 250 ”83~85”(F)、KLE 250 アネーロ ”93~99”(R)、KR 250 ”84~”(F)、ZXR 250 / R ”91~99”(R)、ZZR-250 ”90~06”(R)、エストレア ”92~99”(F)、エストレア ”92~99”(R)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(F)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(R)、バリオス ”91~97”(R)、バリオス Ⅱ ”97~06”(R)、KDX 200 SR ”88~89”(F)、KMX 200 ”87~”(R)、Z 200 ”83~”(F)、AR 125 / S ”82~94”(F)、KMX 125 ”86~89”(R)、KSR-2 ”90~00”(R)、KSR-1 ”90~99”(R)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314P 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

4. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB339P 1セット KAWASAKI/HYOSUNG ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ