カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 041001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51P WT 後 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/7月
平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。
カラー設定
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト
2000 ~ 2000 BJ250A 047001 ~ 053000 2000/1月
4種類あったバリエーションが2種類へ統合。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン×パールアイボリー
・ポーラホワイト×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB314EF 1セット Eco Friction 【スズキ】GS 450 S ”87~”(F)、GSX 400 E 刀 ”83~”(F)、GSX 400 F ”81~83”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(R)、GN 125 E ”82~00”(F)、RG 50 ガンマ ”83~99”(F)、ウルフ 50 ”90~99”(F)、【カワサキ】KL600R ”85~”(F)、KLE 500 ”05~”(R)、EX-4 ”94~97”(R)、FX 400 R ”85~87”(F)、GPZ 400 FⅡ ”84~89”(F)、GPZ 400 R ”85~88”(F)、KLE 400 ”91~01”(R)、エリミネーター 400 / LX / SE ”88~93”(F)、ザンザス ”92~95”(R)、GPZ 250 ”83~85”(F)、KLE 250 アネーロ ”93~99”(R)、KR 250 ”84~”(F)、ZXR 250 / R ”91~99”(R)、ZZR-250 ”90~06”(R)、エストレア ”92~99”(F)、エストレア ”92~99”(R)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(F)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(R)、バリオス ”91~97”(R)、バリオス Ⅱ ”97~06”(R)、KDX 200 SR ”88~89”(F)、KMX 200 ”87~”(R)、Z 200 ”83~”(F)、AR 125 / S ”82~94”(F)、KMX 125 ”86~89”(R)、KSR-2 ”90~00”(R)、KSR-1 ”90~99”(R)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314P 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ