カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式 ブレーキ関連 ZCOO製

ZX600P [599cc] 北米仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600P 原動機型式 ZX600PE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX600P - 000001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±2.5
レベル
(mm)
97±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZX600P 000001 ~ 035000 フルモデルチェンジ
従来のレースモデルZX-6RR(599cc)が「ZX-6R」の車名を受け継ぎZX-6Rの1タイプとなる。
排気量636cc→599ccへ。
エンジン一新。
ラジアルマウントFブレーキキャリパTOKICO製→ニッシン製へ。Rサスは低/高速2ウェイアジェスター装備。
Fタイヤサイズ変更。
カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
・キャンディバートンオレンジ
・アトミックシルバー
・パッションレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 ZX600P 035001 ~ カラー変更
ZX600P8F
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・ビビッドイエロー

ZX600P8FA
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N006 1個 ZZR1400 1400GTR 適合表 KAWASAKI 40

戻る ページ 1 次へ