カワサキ Ninja 650 [650cc] 2017-19年式 ブレーキ関連 ZCOO製

ER650H 国内モデル FI ■STD ABS・KRT Edition ABS EX650K

カワサキ Ninja 650 [650cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A13141 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ER650H A13141 ~ A15310 KRT Edition ABS
2017/5月
STDからグラフィック&カラー変更。
ETCユニット標準装備、Xパターン点灯のLEDテールランプ。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 ER650H A13141 ~ A15310 STD ABS
2017/5月
水冷並列2気筒エンジン(海外モデル同)。
完全新設計トレリスフレームとスイングアーム。
ETC車載器標準装備。
グリップ高めのセパレートハンドル、多機能メーターパネル、3段階高さ調整可能ウインドスクリーン、Xパターン点灯LEDテールランプ、バックトルクリミッター機構装備アシスト&スリッパークラッチ。
φ41mm正立テレスコピックFフォーク、プリロード調整可能ホリゾンタルバックリンクRサス、デュアルピストンキャリパーとφ300mmペタルディスクFブレーキ、φ220mmペタルディスクRブレーキ、5段階調整可能クラッチレバーとブレーキレバー、フューエルタンク(15L)装備、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 ER650H A15311 ~ KRT Edition ABS
2017/10月 グラフィック&カラー変更
ベースモデルのグリーンよりも黄色味の強いグリーンのライン、サイドカウルに650のグラフィック、など。
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ER650H A15311 ~ STD ABS
2017/8月
車名からABS表記が外される。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×エボニー
・メタリックスパークブラック
2019 ~ 2019 ER650H A31781 ~ KRT Edition ABS
2019/2月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 ER650H A31781 ~ STD ABS
2019/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

戻る ページ 1 次へ