カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式 ブレーキ関連 POSH Faith製

EJ650A ローハンドル ■STD(EJ650C) ・クロームバージョン(EJ650E)

カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 046001 ~ 排気量 675
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 EJ650A ~ STD FinalEdition
2009/3月
シートカラー変更(パールクリスタルホワイト×ポーラホワイトのみ)
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト(RED)
・パールクリスタルホワイト×ポーラホワイト
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ STD
2004/1月
平成13年騒音規制、排出ガス規制対応。2次減速比変更。48psへ引下げ、など。
カラー変更
・キャンディーライトニングブルー×パールグレシアンブルー
・メタリックマジェスティックレッド×メタリックグレーンストーン
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ クロームバージョン
2004/1月
カラー変更
・ルミナスウインザーグリーン×クロームメッキ
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ STD
2004/12月
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・ギャラクシーシルバータイプ2
2005/3月 ローシートパッケージ追加(※写真)
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ クロームバージョン
2005/4月
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×クロームメッキ
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 STD
2006/2月
カラー変更
・キャンディファイヤーレッド×メタリックチタニウム
・メタリックダークグリーン×ギャラクシーシルバータイプ2
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 クロームバージョン
2006/4月
カラー変更
・クロームメッキ×メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 STD
2006/12月
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×アトミックシルバー
・キャンディファイアレッド×アトミックシルバー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 クロームバージョン
2007/4月
カラー追加
・キャンディバーントオレンジ
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ STD
2008/2月
クローム仕上げヘッドライトカバー、ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー追加
・ルミナスポラリスブルー×アトミックシルバー
・メタリックダークグリーン×メタリックチタニウム
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ クロームバージョン
2008/4月
クローム仕上げ及びシルバーバフ仕上げパーツ採用。
・クロームメッキ×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アールズBホースキット10cm POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アールズBホースキット10cm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
554064-F1 1セット W800(ALL)・W650(純正長+30mm)

2. アールズBホースキット10cm POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アールズBホースキット10cm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
554264-F1 1セット W800(ALL)・W650(純正長+30mm)

戻る ページ 1 次へ