カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式 ブレーキ関連 SUNSTAR(サンスター)製

ZRT10C 角目 ビキニカウル ■ZR1100C

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 000001 ~ 020000 排気量 1,052
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZRT10C 000001 ~ 010000 1996/12月
水冷4stDOHC4気筒エンジン搭載ビッグスポーツ。100ps
ビキニカウル、TOKICO製6potFキャリパ、アルミサイレンサーマフラー装備、など。
カラー設定
・メタリックセレストシルバー
・ミッドナイトパープル
1998 ~ 1998 ZRT10C 010001 ~ 020000 1997/12月
ゴールドチェーン採用。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
・メタリックセレストシルバー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM201WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM201WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

3. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-201H 1枚 5 310 ZXR400(1991-1999) ZXR750(1989-1990) ZX-9R(2000-2001) ZEPHYR1100/RS(1992-2007) ZRX1100(1993-2000) ZZR1100(1990-1992) ZRX1200R/S(2001-2008)

■310mmへ大径化
GSX250FX(2002-2005) BALIUS(1991-2007) ZXR250(1989-1990) ZZR250(1990-2007) W400(2006-2008) ZEPHYR(1989-2008) ZRX400(1994-2008) ZXR400(1989-1990) ZZR400(1993-2007) ZZR600(1990-2007) W650(1999-2008) 750(2004-2006) ZEPHYR750/RS(1990-2007) ZR-7/S(1999-2005) W800(2011-2014) GPZ900R(1990-2003) ZX-9R(1998-1999) GPZ1100(1995-1999)
46

4. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER011 1枚 6 250 ZZR1200(2002-2006)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1100/Ⅱ(1997-2000)

5. ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ネオクラシック フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 取付面位置
GV201WL 1枚 5.0mm 310mm GPZ1100(1995-1999)GPZ900R(1990-2003)W650(1999-2008)W800(2011-2016)ZEPHYR400(1989-1995)ZEPHYR1100(1992-2007)ZEPHYR750(1990-2006)ZEPHYR400x(1996-2009)ZRX400(1994-2008)ZRX1100/R/S(1997-2008)ZX-9R(2000-2001)ZXR400/R(1991-1999)ZXR750(1989-1990)ZZR1100(1990-1992) 左

6. ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ネオクラシック フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 取付面位置
GV201WR 1枚 5.0mm 310mm GPZ1100(1995-1999)GPZ900R(1990-2003)W650(1999-2008)W800(2011-2016)ZEPHYR400(1989-1995)ZEPHYR1100(1992-2007)ZEPHYR750(1990-2006)ZEPHYR400x(1996-2009)ZRX400(1994-2008)ZRX1100/R/S(1997-2008)ZX-9R(2000-2001)ZXR400/R(1991-1999)ZXR750(1989-1990)ZZR1100(1990-1992) 右

7. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM201W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

8. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:7日
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
LR011 1枚 6 250 ZZR1200(2002-2006)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1100/Ⅱ(1997-2000) 46

9. ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ネオクラシック フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 取付面位置
LV201WL 1枚 5.0mm 310mm GPZ1100(1995-1999)GPZ900R(1990-2003)W650(1999-2008)W800(2011-2016)ZEPHYR400(1989-1995)ZEPHYR1100(1992-2007)ZEPHYR750(1990-2006)ZEPHYR400x(1996-2009)ZRX400(1994-2008)ZRX1100/R/S(1997-2008)ZX-9R(2000-2001)ZXR400/R(1991-1999)ZXR750(1989-1990)ZZR1100(1990-1992) 左

10. ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ネオクラシック フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 取付面位置
LV201WR 1枚 5.0mm 310mm GPZ1100(1995-1999)GPZ900R(1990-2003)W650(1999-2008)W800(2011-2016)ZEPHYR400(1989-1995)ZEPHYR1100(1992-2007)ZEPHYR750(1990-2006)ZEPHYR400x(1996-2009)ZRX400(1994-2008)ZRX1100/R/S(1997-2008)ZX-9R(2000-2001)ZXR400/R(1991-1999)ZXR750(1989-1990)ZZR1100(1990-1992) 右

11. ワークスエキスパンド リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド リアディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
WRF011W 1枚 ZRX1200R(2001-2008)ZZR1200(2002-2005)ZRX1100(1997-2000)

12. ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥62,980 税込¥69,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 取付 適合車種 外径(mm)
WT221WL 1枚 5.5mm 左 ZRX1200/R/S(2001-2008) ZEPHYR1100/RS(1992-2007) ZRX1100/Ⅱ(1997-2000) ZZR1100(1990-1992)GPZ1100(1995-1999) ZX-9R(2000-2001) ZXR750(1989-1990) ZXR400/R(1991-1999) 310

13. ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥62,980 税込¥69,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 取付 適合車種 外径(mm)
WT221WR 1枚 5.5mm 右 ZRX1200/R/S(2001-2008) ZEPHYR1100/RS(1992-2007) ZRX1100/Ⅱ(1997-2000) ZZR1100(1990-1992)GPZ1100(1995-1999) ZX-9R(2000-2001) ZXR750(1989-1990) ZXR400/R(1991-1999) 310

14. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM201WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

15. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM201WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

16. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM201W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

戻る ページ 1 次へ