カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製
ZR900K ■(STD)ZR900KPFBN/KRFNN/KRFBN/KSFBN ・(50th Anniv)ZR900CNACN ・(YellowBallEdition)ZR900KRACN
カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | ZR900K 012001 ~ | 50th Anniversary(217kg) 2022/9月 カラー継続 ・キャンディダイヤモンドブラウン(18A) |
| 2023 ~ 2023 | ZR900K 012001 ~ | STD(全長2100×幅865×高1150×215kg) 2022/9月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 カワサキケアモデルの設定。 カラー継続 ・キャンディトーンブルー(68R) ・メタリックディアブロブラック(17K) |
| 2024 ~ 2024 | ZR900K 025001 ~ | STD(215kg) 2023/7月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック(17K) ・メタリックディアブロブラック(17K) |
| 2024 ~ 2024 | ZR900K 025001 ~ | Z900RS YellowBallEdition(216kg) アクセサリー装着と専用色。 2023/7月 キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。 シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。 カラー設定 ・キャンディグリーン(69M) |
| 2025 ~ 2025 | ZR900K 040001 ~ | STD 2024/12月 カラー追加 ・メタリックディアブロブラック(17K)×キャンディライムグリーン |
| 2025 ~ 2025 | ZR900K 040001 ~ | STD 2024/9月 グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。 タンク横エンブレム変更。 カラー変更 ・キャンディトーンレッド(76C) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110468 | 1個 | R)ZRX1200 DAEG 09-16/Z1000 07-21/Z900RS/CAFE 18-23 |
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110305S | 1個 | R)ZRX1200 DAEG 09-16/Z1000 07-21/Z900RS/CAFE 18-23 |
戻る ページ 1 次へ