カワサキ Z550FX [550cc] 1981-82年式 ブレーキ関連 Vesrah製

KZ550B ■モデル名:Z550-B2

カワサキ Z550FX [550cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ550B 原動機型式 KZ550AE 4気筒 空冷
フレームNo KZ550B - 000011 ~ 排気量 553
タイヤ
前 3.25 H 19 4PR TL 後 3.75 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 16 後 40 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 98 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類 SS8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 KZ550B 000011 ~ Z500ベースのボアアップモデル。
国内販売モデルでは後輪がディスク化。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-306/2 1セット 43082-1002 KAWASAKI/Z400(79-80年式)R、KAWASAKI/Z550(80年式)R KAWASAKI/Z400(79-80年式)R、KAWASAKI/Z550(80年式)R、KAWASAKI/Z750(78-79年式)R、KAWASAKI/KZ1000(79-80年式)R、KAWASAKI/KZ1000(80年式)R、KAWASAKI/KZ1000(79-81年式)R、KAWASAKI/KZ1000(78年式)R、KAWASAKI/Z1000(79-80年式)R、KAWASAKI/KZ1300(80年式)R、KAWASAKI/KZ1300(79-82年式)R

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-417 1セット 43082 1001 KAWASAKI/Z500(79-80年式)F&R、KAWASAKI/Z550(80年式)F&R、KAWASAKI/Z550(80年式)F、KAWASAKI/Z650(80年式)F KAWASAKI/Z500(79-80年式)F&R、KAWASAKI/Z550(80年式)F&R、KAWASAKI/Z550(80年式)F、KAWASAKI/Z650(80年式)F

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-306/2JL 1セット 43082-1002 Z550FX 1981-1982年式:リアに使用 KAWASAKI/Z400(79-80年式)R、KAWASAKI/Z550(80年式)R、KAWASAKI/Z750(78-79年式)R、KAWASAKI/KZ1000(79-80年式)R、KAWASAKI/KZ1000(80年式)R、KAWASAKI/KZ1000(79-81年式)R、KAWASAKI/KZ1000(78年式)R、KAWASAKI/Z1000(79-80年式)R、KAWASAKI/KZ1300(80年式)R、KAWASAKI/KZ1300(79-82年式)R

戻る ページ 1 次へ