カワサキ ZXR250 [250cc] 1989-90年式 ブレーキ関連 Vesrah製

ZX250A ■モデル名:ZX250-A1/2

カワサキ ZXR250 [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX250A 原動機型式 ZX250AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250A - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,020
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135 ZX250A-009001以降は♯125+♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 ZX250A 000001 ~ 倒立フロントフォーク

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-430 1セット 43082-1075 SUZUKI/RGV250(90年式)R、SUZUKI/RGV250(91-94年式)R、SUZUKI/RGV250(96年式)R、KAWASAKI/EX250(88年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87-07年式)R、KAWASAKI/KR250(88-89年式)F&R、KAWASAKI/KR250(89年式)R、KAWASAKI/KR250(90-91年式)R、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)F、KAWASAKI/ZX250(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX400(87年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(88年式)F&R、KAWASAKI/EX500(94-03年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)R SUZUKI/RGV250(90年式)R、SUZUKI/RGV250(91-94年式)R、SUZUKI/RGV250(96年式)R、KAWASAKI/EX250(88年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87-07年式)R、KAWASAKI/KR250(88-89年式)F&R、KAWASAKI/KR250(89年式)R、KAWASAKI/KR250(90-91年式)R、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)F、KAWASAKI/ZX250(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX400(87年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(88年式)F&R、KAWASAKI/EX500(94-03年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)R

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-430JL 1セット 43082-1075 ザンザス 1992-1995年式:フロントに使用 SUZUKI/RGV250(90年式)R、SUZUKI/RGV250(91-94年式)R、SUZUKI/RGV250(96年式)R、KAWASAKI/EX250(88年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87-07年式)R、KAWASAKI/KR250(88-89年式)F&R、KAWASAKI/KR250(89年式)R、KAWASAKI/KR250(90-91年式)R、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)F、KAWASAKI/ZX250(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX400(87年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(88年式)F&R、KAWASAKI/EX500(94-03年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)R

戻る ページ 1 次へ