カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式 ブレーキ関連 Metallico製

ZXT00J/K 東南アジア仕様 ■STD・STD ABS

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00J/K 原動機型式 ZXT00JE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00J/K - ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置)/YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.294
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
85±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS無し(198kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー設定
・ライムグリーン
・メタリックフラットプラチナグレー
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・ライムグリーンベース
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・ライムグリーン
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・フラットエボニー2
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS(201kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
BOSCH製世界最小ABS、予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー設定
・メタリックフラットプラチナグレー
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・パールフラットクリスタルホワイト
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 適合 材質 備考
7553-Spec03 1セット 1キャリパー分 SUZUKI GSX-R600 04-10、GSX-R750 04-10、GSX-R1000 4P/2P 04-11、KAWASAKI Z900、Z900RS、ZX-10R 08-15、Z1000 10- シンタードメタルを中心とした特殊金属材 ※ノンアスベスト

戻る ページ 1 次へ