カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 ブレーキ関連 Gクラフト製

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
前 100/90 - 12 49J TL 後 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
前 14 後 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:13日
Gクラフト Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ84mm。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
33193 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

2. Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト Gクラフト

販売価格(税別) ¥8,798 税込¥9,678
出荷目安:53日
Gクラフト Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ40mm。右側キャスティングキャリパー専用。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
36010 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

3. Z125用 フロントキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別) ¥7,498 税込¥8,248
出荷目安:13日
Gクラフト Z125用 フロントキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボキャリパーでブレーキング性能アップ!。カニブレンボキャリパーを装着することが可能です。ノーマルブレーキホース使用可能。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 付属品 仕様 対応 RoHS指令(10物質対応)
36019 1個 ステンレステーパーボルト キャリパー取付ピッチ84mm ブレンボ バンジョーボルトピッチ 1.00(ブレーキパッドの一部(赤ライン部)を削る必要があります) 対応

4. Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ84mm。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上
33194 1個 A2017材 ブラックアルマイト

戻る ページ 1 次へ