カワサキ GPz750(F) [750cc] 1983-86年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製

ZX750A (GPz750)■ZX750A1  (車名変更:GPz750F)■ZX750A2/3

カワサキ GPz750(F) [750cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750A 原動機型式 KZ750EE 空冷
フレームNo ZX750A - 000001 ~ 排気量 738
タイヤ
前 110/90 - 18 61H TL 後 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,190
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.530
プラグ
B9ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 630 リンク数 94 備考
全高 1,260
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯87.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
248.5 /
レベル
(mm)
185±2 /
種類 SAE10W-20
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 ZX750A ~ GPZ750Fに車種名変更
1985 ~ 1986 ZX750A ~ GPZ750F
1983 ~ 1983 ZX750A 000001 ~ GPZ750
Z750GPフルモデルチェンジ
ハーフカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
出荷目安:10日
K&N カスタム エアフィルター オーバルテーパー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 セット内容 内径(Φmm) オフセット 材質(エンドキャップ)
RC-0984 1セット(4個) RC-0981×4ヶ 55 オフセットAタイプ クロームメッキ

戻る ページ 1 次へ