カワサキ バルカン2 [400cc] 1995-98年式 キャリア・ケース類

VN400A フラットバーハンドル ■モデル名:VN400B1/2/4

カワサキ バルカン2 [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,360
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 VN400A 000001 ~ 015000 VN400B型
先代のEN系シリーズとは別系統モデル。
フルモデルチェンジ。
フラットハンドル。
1996 ~ 1997 VN400A 015001 ~ VN400B型
1998 ~ 1998 VN400A 028001- ~ VN400B型

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1セット(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-459 1セット(2個) メッキ 左右セット 150 M8

2. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-4592 1個 メッキ 150 M8

3. リアサイドキャリア メッキ 210-459 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアサイドキャリア メッキ 210-459 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-459。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 。カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN [バルカン400] 。カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN400 [クラシック] 。色[カラー]:メッキ。備考:※左右SET

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 備考
210-459 1個 メッキ ※左右SET

4. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-4591 1個 メッキ 150 M8

5. チャンピオンバック(AC-14) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分け、及び片サイドに取付けするハードタイプのサドルバック。ロングツーリングはもちろん、街乗りにも便利。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
AC-14 1個 バルカン/2/クラシック

戻る ページ 1 次へ