カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 キャリア・ケース類

EJ650A ローハンドル ■STD(EJ650C)

カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 000001 ~ 030000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,175
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 EJ650A 000001 ~ 030000 STD
1999/2月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー
・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー
・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月)

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4971 1セット ブラック W800ストリート/カフェ レフト 左側

2. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4972 1セット ブラック W800ストリート/カフェ ライト 右側

3. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4981 1セット メッキ W800ストリート/カフェ レフト 左側

4. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4982 1セット メッキ W800ストリート/カフェ ライト 右側

5. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
19673 1個 W800(19-) 専用SPLナット付属
スチール製グロスブラック塗装仕上げ
丸棒部Φ10
右側専用
右側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08) 全高310mm、幅200mm(サポート部)

6. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
20498 1個 左側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08)

7. サドルバックサポート クローム Wヒダリ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クローム Wヒダリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78730 1個 W400/650/800

8. サドルバックサポート クローム Wミギ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クローム Wミギ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78731 1個 W400/650/800

9. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質/仕上 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
99178 1セット スチール/クロームメッキ仕上 【積載部】183×190(前)×116(後ろ) 4 【メイン】19.1

10. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。ボルトオン設計。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 荷台寸法(mm) 適合車種
HA6494C 1個 クロームメッキ ボルトオン 許容積載量3.5kg 前幅295×後幅200×長さ185 W800.W650.W400

11. バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。再販となったW800へ対応しリニューアルいたしました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4981 1個

12. バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。再販となったW800へ対応しリニューアルいたしました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4982 1個

13. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインが根強い人気のデイトナ社グラブバー(33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。デイトナ社サドルバッグサポート(78730/78731)との併用も可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 寸法(mm) 耐荷重(kg) メーカー
94295 1個 スチール 積載部分/(長さ)200、(前幅)185、(後幅)125 3 カワサキ

14. バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 レフト 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。再販となったW800へ対応しリニューアルいたしました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-475 1個

15. バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。再販となったW800へ対応しリニューアルいたしました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4751 1個

16. GIVI SPキャリア W650/400 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI SPキャリア W650/400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
62861 1個 W650/400

17. チャンピオンバック(AC-16) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-16) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分け、及び片サイドに取付けするハードタイプのサドルバック。ロングツーリングはもちろん、街乗りにも便利。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
AC-16 1個 W650(BC-EJ650A)

18. チャンピオンバック(AC-36) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-36) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
AC-36 1個

戻る ページ 1 次へ