カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式 キャリア・ケース類

EX650C 海外モデル(北米/欧州)■EX650C

カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650C 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX650C - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
469±4
レベル
(mm)
114±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 EX650C ~ フルフェアリング形状一新。
多機能デジタルメーター(6nとは印象異なる)採用。
水冷並列2気筒エンジン(インジェクション設定変更)、触媒を内蔵ショートマフラーなどは両車共通。
2010までの逆車から、国内正規取扱いとなり、Ninja650Rへ車名変更。
カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×フラットスーパーブラック
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
翌年モデルチェンジで、車名からRが外されNinja650へ。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF04 イージーロック カワサキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95275 1個 ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)

2. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992015 1セット(2個) GLD Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

3. GIVI 449FZ モノラックER-6N '09 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI 449FZ モノラックER-6N '09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94052 1個 ER-6N/ER-6F(09-11) ER-4n(11) Ninja400R(11)

4. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992014 1セット(2個) BLK Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

5. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992013 1セット(2個) SIL Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

6. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992024 1セット(2個) BLU Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

7. 荷掛けフック シルバー 2set TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 荷掛けフック シルバー 2set 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
09-11-0060 1セット シルバー Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)

8. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992016 1セット(2個) RED Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

9. 荷掛けフック ブラック 2set TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 荷掛けフック ブラック 2set 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
09-11-0061 1セット Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)

10. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 外径(Φmm) 表面処理 最大積載量(kg)
HA6491B 1個 ブラック 10 電着塗装+静電焼付ブラック塗装 (許容)3.5

11. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。ボルトオン設計。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6491C 1個 クロームメッキ ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン、許容積載量3.5kg Ninja400R(~'13). ER-4n(~'13)_ER-6f/n('09~'11) Ninja400R. ER-4n. ER-6f/n(09-)

戻る ページ 1 次へ