カワサキ W800 STREET [800cc] 2022-23年式 キャリア・ケース類

EJ800E アップライトハンドル FI ABS

カワサキ W800 STREET [800cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ800E 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800E - 005001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 EJ800E ~ 2022/9月
ベースカラーのみ変更、グラフィックは従来同様。
カラー変更
・パールストームグレー
2022 ~ 2022 EJ800E 005001 ~ W800 STREET アップライトハンドル
2021/12月
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。
カワサキケアモデルに設定(1ヶ月目点検に加え3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられる)。
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー×メタリックマットグラフェンスチールグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4971 1セット ブラック W800ストリート/カフェ レフト 左側

2. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4972 1セット ブラック W800ストリート/カフェ ライト 右側

3. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4981 1セット メッキ W800ストリート/カフェ レフト 左側

4. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
210-4982 1セット メッキ W800ストリート/カフェ ライト 右側

5. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
19673 1個 W800(19-) 専用SPLナット付属
スチール製グロスブラック塗装仕上げ
丸棒部Φ10
右側専用
右側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08) 全高310mm、幅200mm(サポート部)

6. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
20498 1個 左側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08)

7. バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。再販となったW800へ対応しリニューアルいたしました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4981 1個

8. バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート NEW メッキ W800/650/400 ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。再販となったW800へ対応しリニューアルいたしました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4982 1個

戻る ページ 1 次へ