カワサキ バルカン S [650cc] 2022-24年式 キャリア・ケース類

EN650J FI ■STD ABS

カワサキ バルカン S [650cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EN650J 原動機型式 EN650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650J - A06911 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 R 18 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,310
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 EN650J A06911 ~ 2022/1月
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディクリムゾンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダード形状のリアキャリア。純正アシストグリップとの併用、キジマ社製バッグサポートとの組み合わせも可能。小型のBOXの取り付けや、ちょっとした荷物の積載など出来る便利品。取り付けるためのマストアイテム。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) メーカー
210-231 1個 ブラック 5 L275×H250 カワサキ

2. バッグサポート BK 左右セット 210-490 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート BK 左右セット 210-490 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-490。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS]

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-490 1個 ブラック

3. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの巻き込み防止に便利。アメリカンスタイルにマッチするクロームメッキタイプをラインナップ!!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
210-490 1個 ブラック 209 M8/M10 カワサキ

4. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの巻き込み防止に便利。アメリカンスタイルにマッチするクロームメッキタイプをラインナップ!!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
210-4902 1個 ブラック 209 M8/M10 カワサキ

戻る ページ 1 次へ