カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式 工具・メンテナンス

LX250E ■モデル名:KLX250H3-7F

カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒
フレームNo LX250E - 029001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,135
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 LX250E 029001 ~ 033000 平成11年自動車排出ガス規制対応。
キックオプション付きあり。
カラー設定
・ライムグリーン
2002 ~ 2002 LX250E 033001 ~ カラー設定
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 LX250E A00002 ~ A03960 カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2004 ~ 2004 LX250E A03961 ~ カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 LX250E A07251 ~ カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 LX250E A11277 ~ A18508 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2007 ~ 2007 LX250E A18509 ~ カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合
97945 1個 FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E ベクスター RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S
D-TRACKER 125 KLX125 スーパーシェルパ KDX125SR KDX200SR KDX220SR KLX450R KX450F KLX250 D-TRACKER250 KX250F KTM 990 KTM Super Duke BMW G650X

2. BLACKCOVER WR LITE OFFBOX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACKCOVER WR LITE OFFBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
97952 1個

3. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

戻る ページ 1 次へ